5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2 本数2
1パック(2本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCやモバイルバッテリーから充電できる!乾電池でも動く!LEDライト付きポケットラジオ。 充電台が必要ない、スマホ感覚のポケットラジオならUSBケーブルを挿しての充電が可能。家庭用コンセントやPC、モバイルバッテリーなどから充電が可能です。 本体上部には暗い所で足元や鍵穴をさっと照らすLEDライトを搭載。胸ポケットに収まる名刺サイズのコンパクトサイズながら大きな文字で読みやすい液晶パネルや受信感度の良さなど、ラジオとしての基本性能も備えています。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・M・L)x1ペアー、保証書付取扱説明書、単4形東芝充電式ニッケル水素電池2本、USB充電ケーブル(コード長1m) [イヤーピースMサイズはイヤホンに装着されています] 質量(g)約51 電源DC3V(単4充電式ニッケル水素電池(付属)2本または単4乾電池×2 方式ボタン式デジタルチューナー 外寸(mm)幅55×高さ91×奥行14(ボタン・ツマミなどの突起部除く) 機能プリセット選局、サーチ選局、LEDライト、クロック、めざましタイマー スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1 受信周波数FM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHzFM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHz 色(本体)ブラック 電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形 x 2本)使用時)イヤホン使用 FM受信:約43、AM受信:47、内蔵スピーカー使用 FM受信:約39、AM受信:42、(東芝充電式ニッケル水素乾電池使用時)イヤホン使用 FM受信:約32、AM受信:38、内蔵スピーカー使用 FM受信:約29、AM受信:30 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ、USB入力端子:Type-C充電用5V
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m) 寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13 シルバー 質量(g)59(乾電池含まず) 電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本) 機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応 スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW 受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz 電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32 入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯 2つのLEDで電池1本ごとの安全制御 +-逆接防止設計 過電流検知機能 海外でも使用可能(AC100-240V)
質量(g)75(電池別) 出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2 入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA 充電時間(時間)約7.0 充電可能本数単3形・単4形1~2本
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4cmステレオスピーカー付充電台がセットになったポケットラジオ。 充電台は充電だけでなく、そのままラジオ本体を挿して、高音質なラジオ放送をお楽しみいただけます。 付属の高音質メタルハウジングイヤホンは、音量調節リモコン付き。 ラジオ本体はポケットに入れたまま、お手元で音量調節が出来便利。 放送局名が見える漢字対応大型液晶、地域設定+お好み選局ボタンで簡単選局。 いざという時にも嬉しいLEDライトの他、自動補正機能付きデジタルクロック&目覚まし、アラーム、スリープ機能などポケットラジオに欲しい機能満載の一台です。 FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
ガンメタリック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジオ本体:56×13×95(突起部含まず)、充電台:110×60×50(突起部含まず) 質量(g)ラジオ:約64(乾電池含まず)、充電台:約135 電源ラジオ:単4乾電池×2、充電台:DC6V1000mA スピーカーラジオ:Φ3cm(8Ω)×1、充電台:Φ4cm(8Ω)×2 最大出力(mW)ラジオ:80、充電台:400×2 付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML)※出荷時イヤーピースMサイズはイヤホンに装着、FMアンテナケーブル、単4型充電式ニッケル水素電池×2、ACアダプター、保証書付き取扱説明書 仕様【ラジオ】AM:522~1710kHz、FM:76~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷