大火力700W&多段階火力調節
強火で一気に炊き上げ、一粒一粒、粒立ちの良いごはんに
火力を細かく調節することで、甘みを引き出す加熱を実現
「かため」「本かまど」「やわらか」の3通りからお好みの食感を選べます
最大圧力1.2気圧の高圧力で芯まで加熱し、甘みと粘りのあるふっくらごはんに
最大容量3.5合なので、具材を入れた3合の芯まで味がしみ込んだ、ふっくら炊込みごはんも炊けます
天面はフラットパネルで、さっと拭きやすく、蒸気でニオイや汚れを浮かせる、「お手入れコース」も搭載。
方式圧力IH
最大炊飯量0.63L(約3.5合)
消費電力(W)700
消費電力量(Wh)【1回当たり】123.8(エコ炊飯)134.6(本かまど)、【1時間当たり】16.1(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)52.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216(ふた開時 高さ:425)
本体質量(kg)約5.1
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ、計量カップ
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します
お好みに合わせて選べる11通りの食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます
真空技術で炊飯時間も短くなりました
内釜の中を真空にし、圧力差で芯までたっぷり吸水させます。しっかり水を吸ったお米は、内部まで熱が伝わりα化を促進。ごはんの甘みをアップさせます
簡単タッチパネル操作&ダイレクトキー
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式圧力IH
最大炊飯量1.0L(約5.5合)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】176.9(エコ炊飯)183.8(かまど名人 おすすめ)、【1時間当たり】15.5(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)87.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×328×228(ふた開時 高さ:458)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
「丸底と厚み」による激しい熱対流で一粒一粒ふっくら
強火で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。真空技術で炊飯時間も短くなりました。
炊き上げたいタイミングに合わせて、30~50分まで5分単位で炊飯時間が選択可能。お好みの時間に、お好みの食感で炊き上げます。
真空αテクノロジーで甘みをアップさせるコース。お弁当やおにぎりにもオススメです。
芯までしっかり浸して甘みを引き出すので、固くならず冷めてもおいしく食べられます。
容量自動判定機能で火力を細かく調整し、一膳分でもふっくら炊き上げます。
玄米と白米の混合米を、おいしくバランス良く炊き上げます。真空技術で玄米もふっくら。3通りの比率を選べて手軽に始められます。
食物繊維などを多く含む麦ごはんや雑穀米も、ふっくら炊き上げ。体にうれしい健康ごはんを、手軽においしく始められます。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」。
方式真空圧力IH
色グランブラック
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】239.0(エコ炊飯) 263.1(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】20.1(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)133.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
強火で一気に炊き上げることで、一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。
炊きから蒸らしまで細かく調整することで、ごはんの甘味が増す温度帯をしっかりとり、お米が本来持っている旨みを引き出します。
丸底と厚みで旨さをさらに高める
お好みに合わせて選べる食感炊き分け機能で、毎日のごはんをお楽しみいただけます。
真空技術で炊飯時間も短くなりました。
毎日使いやすくて、「お手入れ簡単」
方式真空圧力IH
最大炊飯量1.8L(約1升)
消費電力(W)1420
消費電力量(Wh)【1回当たり】248.5(エコ炊飯)265.6(本かまど おすすめ)、【1時間当たり】19.8(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)136.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)
本体質量(kg)約7.2
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
匠の追い炊き。大きな熱対流と圧力コントロールで加熱を促進。備長炭かまど丸釜。丸底と厚みで旨さをさらに高める。もちもち・粒立ち・つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。真空ひたしの時間をしっかりとって吸水させ、 火力・圧力をコントロールした匠の追い炊きによって、 つやのある、もちもち粒立ったごはんが炊き上がります。銘柄米それぞれの個性に合わせた炊き上がりへ。毎日使いやすくて、お手入れ簡単!
仕様●内ぶた加工:ステンレス●内釜:備長炭かまど丸釜、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:スルッとコート(ダイヤモンドチタンコート)、釜底WAVE:9本●気圧コントロール:真空、圧力 1.05気圧(圧力可変)●浸し:真空ひたし
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
消費電力(W)1420
コード長さ(m)1
方式真空圧力IH
本体質量(kg)約6.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)
機能炊き技:炎匠炊き
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】230.0(エコ炊飯)、261.0(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】19.8(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)130.0、 区分:D
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:107(エコ炊飯)
最大炊飯量1.8L(約1升)
保温時間(h)真空保温:白米40(エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米 保温12)
おいしさと便利さを兼ね備えた圧力IH
付属品おたま、しゃもじ、計量カップ
消費電力(W)1250
コード長さ(m)1
本体質量(kg)約5.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×320×219(ふた開時 高さ:466)
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】154.3(エコ炊飯)、172.2(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】21.4(エコ炊飯)
年間消費電力量(kW)88.2h/年 区分:B
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(エコ炊飯)
最大炊飯量1.0L(約5.5合)
大火力700W&最大圧力1.2気圧。強火で一気に炊き上げ、一粒一粒、粒立ちの良いごはんに。
付属品しゃもじ、計量カップ
消費電力(W)700
コード長さ(m)1
本体質量(kg)約5.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216(ふた開時 高さ:425)
機能炊き技:炎匠炊き、内釜:コーティング外面:遠赤コート、コーティング内面:備長炭ダイヤモンドコート、気圧コントロール:圧力 1.2気圧(圧力可変)、ひたし:年中ぴったりひたし、保温時間:潤白保温 白米24時間 (エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米保温12時間)、内ぶた加工:ディンプル加工
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】120.4(エコ炊飯)※1 129.3(本かまど)、【保温時(1回当たり)】16.3(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)51.7、 区分:A
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(エコ炊飯)
最大炊飯量0.63L(約3.5合)
関連キーワード