匠の追い炊き。大きな熱対流と圧力コントロールで加熱を促進。備長炭かまど丸釜。丸底と厚みで旨さをさらに高める。もちもち・粒立ち・つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。真空ひたしの時間をしっかりとって吸水させ、 火力・圧力をコントロールした匠の追い炊きによって、 つやのある、もちもち粒立ったごはんが炊き上がります。銘柄米それぞれの個性に合わせた炊き上がりへ。毎日使いやすくて、お手入れ簡単!
仕様●内ぶた加工:ステンレス●内釜:備長炭かまど丸釜、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:スルッとコート(ダイヤモンドチタンコート)、釜底WAVE:9本●気圧コントロール:真空、圧力 1.05気圧(圧力可変)●浸し:真空ひたし
付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ
消費電力(W)1420
コード長さ(m)1
方式真空圧力IH
本体質量(kg)約6.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)
機能炊き技:炎匠炊き
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】230.0(エコ炊飯)、261.0(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】19.8(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)130.0、 区分:D
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:107(エコ炊飯)
最大炊飯量1.8L(約1升)
保温時間(h)真空保温:白米40(エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米 保温12)
関連キーワード