とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力
付属品すき間ノズル、お手入れブラシ
質量(kg)(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色グランレッド
消費電力(W)850~約120
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)290~約20
集塵容量(L)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×255
運転音(dB)63~約58
集塵性能デュアルトルネードシステム
軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り
質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz共用)
消費電力(W)870~約250
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194
吸込仕事率(W)340~約80
制御マイコンによる自動コントロール
運転音(dB)65~約61
ヘッド仕様フローリングターボヘッド
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード