LEDシーリングライト東芝5日以内出荷
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライトお好みの明るさを記憶するメモリ機能付きゆっくりおやすみタイマー付きリモコンホルダー付きで壁掛け設置も可軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5消費電力(W)42.3モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)光束(Lm)5499待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化適用畳数12畳用切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5