カテゴリ

  • 制御機器(56)
さらに商品を絞り込む
  • onsemi(89)
  • 東芝
  • MICROCHIP(56)
  • nexperia(39)
  • RS PRO(29)
  • ON SEMICONDUCTOR(22)
  • DiodesZetex(22)
  • STMicro(8)
  • Baumer(8)
  • INFINEON(6)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(56)

「極性反転」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC573AF(F) 東芝Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC573AF(F)東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)12.8幅(mm)5.3高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC373AF(F) 東芝Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC373AF(F)東芝
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)12.8幅(mm)5.3高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC573AP(F) 東芝Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC573AP(F)東芝
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)24.6幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法24.6 x 6.4 x 3.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F) 東芝Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F)東芝
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)25.1幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法25.1 x 6.4 x 3.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC541AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC541AF(F)東芝
1,698税込1,868
1袋(5個)
予約販売
寸法13.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)20極性非反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理74HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】-35高レベル出力電流(mA)【最大】35最大伝播遅延時間@最大CL165nsロジック機能バッファ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74ACT540FT(EL) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74ACT540FT(EL)東芝
579税込637
1個
5日以内出荷
寸法6.9 x 4.4 x 1mm入力TTLピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】50pF論理74ACRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】4.5低レベル出力電流(mA)【最大】-50高レベル出力電流(mA)【最大】50最大伝播遅延時間@最大CL9.5nsロジック機能バッファ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F)東芝
829税込912
1袋(5個)
予約販売
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F)東芝
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)東芝
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC240AP(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC240AP(F)東芝
1,098税込1,208
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 16-Pin, 回路数:6, TC74HC4049AP(F) 東芝Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 16-Pin, 回路数:6, TC74HC4049AP(F)東芝
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)16極性反転回路数6使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, コンバータ
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 20-Pin PDIP 東芝Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 20-Pin PDIP東芝
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
高さ(mm)3.5寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20出力信号シングルエンドトリガー正エッジ極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ出力タイプ3ステート
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 14-Pin PDIP 東芝Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 14-Pin PDIP東芝
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)6.4入力シングルエンドピン数(ピン)14出力信号差動トリガー正エッジ極性反転, 非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最大】61チップ当たりのエレメント数2最大伝播遅延時間@最大CL150 ns @ 2 Vロジック機能D タイプ
Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ 東芝Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ東芝
869税込956
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ 東芝Toshiba 74VHCシリーズ デコーダ東芝
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
ロジックファミリー74VHCロジック機能デコーダ出力方式TTL極性反転実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)16寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)5動作供給電圧(V)(Max)5.5
Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ 東芝Toshiba 74VHCTシリーズ 8ビット バストランシーバ東芝
929税込1,022
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
ピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS, TTLパッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数8低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCT
Toshiba  オクタルDタイプラッチ 東芝Toshiba オクタルDタイプラッチ東芝
759税込835
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
モード透明エレメント種類Dタイプ1チップ当たりのチャンネル数8極性反転実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)6.5
Toshiba 74LCX シュミットバッファ 東芝Toshiba 74LCX シュミットバッファ東芝
959税込1,055
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装ロジックファミリー74LCX
Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ 東芝Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ東芝
849税込934
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
トリガー正エッジRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリー74HCロジック機能D タイプ
Toshiba 74HCシリーズ デコーダ 東芝Toshiba 74HCシリーズ デコーダ東芝
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
仕様(デマルチプレックス能力)3-of-8、(1エレメント当たりの入力イネーブル数)3長さ(mm)10.2寸法(mm)10.2×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式CMOSピン数(ピン)16極性反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数34ロジックファミリー74HCロジック機能デコーダ
Toshiba  オクタルDタイプラッチ 透明, 20-Pin SOIC 8bit-Bit 東芝Toshiba オクタルDタイプラッチ 透明, 20-Pin SOIC 8bit-Bit東芝
929税込1,022
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)13.1寸法(mm)13.1×7.5×2.25高さ(mm)2.25ピン数(ピン)20モード透明極性反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類DタイプパッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数191チップ当たりのチャンネル数8ロジックファミリー74HC
Toshiba 74 フリップフロップ 表面実装 8-Pin SOT-765 東芝Toshiba 74 フリップフロップ 表面実装 8-Pin SOT-765東芝
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
仕様(セット/リセット)プリセット寸法(mm)2×2.3×0.7出力方式CMOS入力方式CMOS, TTLピン数(ピン)8出力信号差動トリガー正エッジ極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-765実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大伝播遅延時間@最大CL20ns@50pFロジック機能D タイプ
ヘキサバッファ 74HCシリーズ 非反転, 16-Pin SOIC 東芝ヘキサバッファ 74HCシリーズ 非反転, 16-Pin SOIC東芝
1,198税込1,318
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin東芝
789税込868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin東芝
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 5.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ ヘキサバッファ / ラインドライバ 反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin VSSOP 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ ヘキサバッファ / ラインドライバ 反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin VSSOP東芝
569税込626
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = シュミット インバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シュミットトリガー極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = +24mA低レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.6ns寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm動作供給電圧 Min = 1.2 VTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP東芝
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 24mA, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 24mA, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 1.8 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm幅 = 4.4mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ 16ビット デュアル バストランシーバ, 非反転, 24mA 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ 16ビット デュアル バストランシーバ, 非反転, 24mA東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 21チップ当たりのチャンネル数 = 16極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 48入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.1 ns@ 3.3 V動作温度 Min = -40 ℃TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP東芝
779税込857
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = VCXロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 4入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.8 ns @ 1.8 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm長さ = 5mmTC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP東芝
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP東芝
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 130 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin SOP 東芝Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin SOP東芝
339税込373
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm長さ = 10.3mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 ACTシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin SOP東芝
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.3 ns @ 5 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 5.3mmTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin SOP東芝
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 24mA, 2~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 24mA, 2~5.5 V, 20-Pin SOP東芝
769税込846
1袋(5個)
予約販売
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.9 ns @ 3.3 V動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP東芝
899税込989
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら