6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。 本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。 小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。 もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。 便利にご利用いただけます。
シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×209×108(突起部含まず) 質量(kg)約1.3(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間)CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)11 機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm)8×2(スピーカー) 入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W)1+1 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。 リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。 外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。 最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。 設定した時間になると自動的に電源が切れます。
ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×65×152 質量(kg)約1.2(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間)CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W)11 機能【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm)8×2(スピーカー) 入出力端子ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W)1+1 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。 暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。 乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。 本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。 ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。 地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心 ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず) 質量(g)約247(乾電池含まず) 電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り)) スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1 出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 充電端子USB端子(携帯電話) 最大出力(mW)80 防塵防水性能IP54 付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書 仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

4cmステレオスピーカー付充電台がセットになったポケットラジオ。 充電台は充電だけでなく、そのままラジオ本体を挿して、高音質なラジオ放送をお楽しみいただけます。 付属の高音質メタルハウジングイヤホンは、音量調節リモコン付き。 ラジオ本体はポケットに入れたまま、お手元で音量調節が出来便利。 放送局名が見える漢字対応大型液晶、地域設定+お好み選局ボタンで簡単選局。 いざという時にも嬉しいLEDライトの他、自動補正機能付きデジタルクロック&目覚まし、アラーム、スリープ機能などポケットラジオに欲しい機能満載の一台です。 FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
ガンメタリック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジオ本体:56×13×95(突起部含まず)、充電台:110×60×50(突起部含まず) 質量(g)ラジオ:約64(乾電池含まず)、充電台:約135 電源ラジオ:単4乾電池×2、充電台:DC6V1000mA スピーカーラジオ:Φ3cm(8Ω)×1、充電台:Φ4cm(8Ω)×2 最大出力(mW)ラジオ:80、充電台:400×2 付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML)※出荷時イヤーピースMサイズはイヤホンに装着、FMアンテナケーブル、単4型充電式ニッケル水素電池×2、ACアダプター、保証書付き取扱説明書 仕様【ラジオ】AM:522~1710kHz、FM:76~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生 PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。 便利な再生機能 CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。 語学練習にも役立ちます。 ワイドFM対応 AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。 使える外部入力端子 外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。
付属品電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1.3(乾電池含まず) 電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売) 消費電力(W)18 最大出力(W)1.5+1.5 周波数(kHz)44.1 チャンネル数2チャンネルステレオ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず) 対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) 入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック 受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz 出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック BluetoothVer 5.0 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

大音量&高音質!横幅22cmの小さなボディながらΦ8cm×2の高音質ステレオスピーカーを搭載しているのでクリアな音を楽しめます。 また、外部入力端子付きなので、市販のケーブルをご使用いただく事で、お手元でテレビの音を聴くことが出来とても便利です。 ボタン式の一発選曲ラジオとバックライト付きのデカ文字表示で見やすいく使いやすい仕様です。 リビングやベッドサイドはもちろん、どこにでも持ち歩ける肩ベルト&LEDライト付。 おやすみタイマーをセットできるので、ラジオ番組を聴きながら安心して眠れます。 FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
電池使用時間(時間)AM受信:約160、FM受信:約140、LEDライト点灯時間:約200、外部入力作動時間:約350(3mW+3mW出力時)(東芝アルカリ乾電池使用時) ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×55×120 質量(g)約805(乾電池含む)/約605(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×3 スピーカーΦ8cm(4Ω)×2 出力端子ステレオヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力(mW)2000×2 LED本体側面×1 付属品ACアダプター、肩ベルト、保証書付取扱説明書 仕様【ラジオ】AM:522~1620kHz、FM:76.0~95.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷