1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6 ・明るいLED式スポットライト ・大画面で見やすい日本語表記 ・時計&目覚まし機能付き
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書 サテンゴールド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13 本体質量(g)約64(乾電池含まず) 連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30 機能クロックラジオ:対応 使用電池単4形×2本 スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1 受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz 出力(mW)80 受信局AM/FM 音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷