白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)48
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
入力電力(W)7.3
入力電流(A)0.13
ランプ効率(Lm/W)111
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球100W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1520
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)10.8
外径(Φmm)60
全長(mm)115
質量(g)67
入力電力(W)10.8
入力電流(A)0.2
ランプ効率(Lm/W)140.7
配光角度(°)220
定格寿命(時間)40000
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED
全光束(Lm)810
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)6.8
外径(Φmm)40
全長(mm)108
質量(g)51
入力電力(W)6.8
入力電流(A)0.12
ランプ効率(Lm/W)119.1
配光角度(°)300
定格寿命(時間)40000
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
。全光束(lm):760。入力電力(W):6.2。エネルギー消費効率(lm/W):122.5。入力電流(A):0.108。定格寿命(h):40000。平均演色評価数Ra:80。配光角ビーム角(°):180。外径(mm):40。全長(mm):81。質量(g):34
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)7.3
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
入力電力(W)7.3
入力電流(A)0.13
ランプ効率(Lm/W)111
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
こんなお得な商品も!
LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
一般電球40W相当。密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)46
入力電力(W)4.4
入力電流(A)0.08
ランプ効率(Lm/W)110.2
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球60W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)810
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)48
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127
質量(g)92
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)40000
ランプ効率(Lm/W)114
電球形状ボール球
入力電流(A)0.12
配光角度(°)200
明るさ(Lm)730
入力電力(W)6.4
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED
全光束(Lm)485
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
外径(Φmm)40
全長(mm)108
質量(g)49
入力電力(W)4.4
入力電流(A)0.08
ランプ効率(Lm/W)110.2
配光角度(°)300
定格寿命(時間)40000
外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127
質量(g)95
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)40000
ランプ効率(Lm/W)121.8
電球形状ボール球
入力電流(A)0.2
配光角度(°)200
明るさ(Lm)1340
入力電力(W)11
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)760
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)40
全長(mm)81
質量(g)34
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED
全光束(Lm)1400
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)10.5
外径(Φmm)50
全長(mm)130
質量(g)75
入力電力(W)10.5
入力電流(A)0.185
ランプ効率(Lm/W)133.3
配光角度(°)300
定格寿命(時間)40000
一般電球40W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)4.4
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)46
入力電力(W)4.4
入力電流(A)0.08
ランプ効率(Lm/W)110.2
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED
全光束(Lm)810
口金E17
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)6.8
外径(Φmm)40
全長(mm)108
質量(g)46
入力電力(W)6.8
入力電流(A)0.12
ランプ効率(Lm/W)119.1
配光角度(°)300
定格寿命(時間)40000
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)485
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)55
全長(mm)98
質量(g)47
配光角度(°)260
定格寿命(時間)40000
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)760
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)40
全長(mm)81
質量(g)34
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。リモコン操作にて連続調光(約5%~100%)、常夜灯6段階調光、30分/60分ゆっくりおやすみタイマー、調光・調色メモリ可能。壁スイッチにて全光→点灯→常夜灯に切替可能。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
消費電力(W)140.2
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ560×118
全光束(Lm)6099
平均演色評価数Ra85
色温度(K)昼光色(6500)~電球色(2700)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
適用畳数~14
調色の可否あり
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現する小型LEDシーリングライトです。側面から入れた光を拡散させ、表面に均一に光を導き出す導光板によりセード面がムラなく均一に光ります。ろうそくを灯したような光色から昼光色まで再現できる光色の幅が広いワイド色調機能で、様々なシーンに最適な光色を提供します。光色にあわせて明るさも自在に調節可能です。30分または60分のおやすみタイマーは、設定時刻にあわせてゆっくり消えていく灯りで睡眠導入をサポートします。
仕様【調光】約5~100%
質量(kg)1.1
品番【リモコン】NLER001-LC
全光束(Lm)3880
平均演色評価数Ra85
機能電球色~昼光色
色温度(K)2000~6500
保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です
エネルギー消費効率(Lm/W)140
直径×高さ(mm)320×57
適用畳数~8
調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
Bluetoothスピーカーを搭載したLEDシーリングライトです。シンプルなセードでどのような空間にも馴染むシンプルなデザインです。スマートフォン等Bluetooth接続をすることで音楽やWEBラジオなどを天井のスピーカーから聴くことができます。連続調光機能でシーンにあわせたお好みの明るさを選べます。また、常夜灯も6段階調光が可能。
質量(kg)1.9
品番【セード】NLEHC06018、【リモコン】NLER001-LD
消費電力(W)30.7(スピーカー1)
全光束(Lm)4299
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機、スピーカーカバーは1年保証、消耗品(電池等)は保証対象外です)
エネルギー消費効率(Lm/W)140
光色6500K(昼光色)
直径×高さ(mm)507×142
調光率(%)100~5
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2
品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)49
全光束(Lm)6099
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)124.4
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)585×105
調光率(%)100~5
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3
品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)44.3
全光束(Lm)5499
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)124.1
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)664×105
調光率(%)100~5
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2
品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)44.3
全光束(Lm)5499
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)124.1
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)585×105
調光率(%)100~5
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3
品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)34.6
全光束(Lm)4299
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)664×105
調光率(%)100~5
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3
品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)49
全光束(Lm)6099
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)124.4
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)664×105
調光率(%)100~5
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2
品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)39.5
全光束(Lm)4899
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)124
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)585×105
調光率(%)100~5
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現するLEDシーリングライトです。器具の厚みは6.5cmで従来品より約43%の薄さを実現しています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載、本体セードからの直接光やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。
質量(kg)4
品番【リモコン】NLER004-LC
消費電力(W)47.8(ひろがり:54.8)
全光束(Lm)5499
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)550×65
調光率(%)100~5
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。
質量(kg)3
品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)39.5
全光束(Lm)4899
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)124
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)664×105
調光率(%)100~5
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現するLEDシーリングライトです。器具の厚みは6.5cmで従来品より約43%の薄さを実現しています。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載、本体セードからの直接光やワイド調色機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。
質量(kg)4
品番【リモコン】NLER004-LC
消費電力(W)37.4(広がり:44.4)
全光束(Lm)4299
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)114.9
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)550×65
調光率(%)100~5
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
お部屋を選ばないシンプルなセードのLEDシーリングライトです。調光、調色ができシーンにあわせた光の調節が可能です。
質量(kg)2
品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC
消費電力(W)34.6
全光束(Lm)4299
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)85
保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
光色6500~2000K(昼光色~電球色)
直径×高さ(mm)585×105
調光率(%)100~5
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
透過性のあるワイド幅のダスティパープルトリムを採用、デザイン性の高いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用、光ムラのないキレイな光で快適にご使用いただけます。また、シーンにあわせて電球色から昼光色まで光色を変えられ、必要な明るさで使用できる調光機能を搭載。ゆっくり暗くなるおやすみタイマー付きの多機能タイプです。
仕様【調色】約5~100%
質量(kg)梱包込み2.97
品番【リモコン】NLER001-LC
平均演色評価数Ra85
機能電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です
エネルギー消費効率(Lm/W)140
直径×高さ(mm)511×113
調光範囲【LED常夜灯】6段階
シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用。ムダなくきれいに光って、明るさも色も変えられる調光調色機能付きです。子ども部屋・寝室・ワンルームなどにも最適です。シンプルでわかりやすく使いやすいリモコン付き。
仕様【調光】約5~100%
質量(kg)梱包込み1.32
品番【リモコン】NLER005LC
平均演色評価数Ra85
機能電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です
エネルギー消費効率(Lm/W)125
直径×高さ(mm)340×90
調光範囲【LED常夜灯】6段階
外径70mmのボール型LEDランプ。
配光角約180度の広配光タイプ。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
密閉器具対応。
電球の種類LED
全光束(Lm)410
口金E26
明るさ(Lm)410
電球形状ボール球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)3.7
外径(Φmm)70
全長(mm)100
質量(g)56
入力電力(W)3.7
入力電流(A)0.07
ランプ効率(Lm/W)110.8
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
個性的なリング型デザインのLEDペンダントライトです。リビングやダイニングの照明にもおススメ。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
くつろぎの時間を演出する魅せる間接光。本体セードからの下向きのメイン光と、本体サイドの導光板さらに調色機能を組み合わせることで、多彩な光の空間演出が可能です。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。
セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。
ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。
帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。
長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
仕様●寸法:幅Φ664mm×高さ105mm●質量:3.0kg●セード材質:アクリル(乳白●畳数:~18畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:8600lm●消費電力:68.8W●機能:キレイに光る・ムシールド・調光・ワイド調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008LC(調光調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能
アズワン品番67-8768-41
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。21段階の光色を実現する調色機能、明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。お手入れの簡単な帯電防止剤入りセードを採用、セードと本体の間に防虫パッキンを入れ防虫性能をアップしています。
関連キーワード
1
2
次へ