コードレスでもコード付きでも。スチーマーでもアイロンでも使える4Way。コードレスなら玄関に置いて、お部屋に入る前に衣類をケアするなど、コンセントを気にしない使い方が可能です。また、コードで使用すれば充電切れの心配なく一気に衣類のケアが可能。用途にあわせて便利にご使用いただけます。スチーマーを斜め下向き(スチーム使用可能範囲約240°)にしてもスチーム噴射が可能です。また、空気孔から水漏れしにくい水漏れ防止設計で快適な使用感です。
その他適温コントロール、給電お知らせブザー、オートパワーオフ、マイコン制御によるスチーム孔からの水漏れ防止、給電プラグ着脱可能スタンド、立ち上がり約39秒
適合コードレス:平均約14g/分、コード付き:平均約20g/分(スチーム孔14個)
寸法(mm)本体:長さ179×幅71×高さ130、収納時:長さ228×幅90×高さ174
質量(kg)本体:0.69、収納時:1
色ホワイト
容量(mL)スチームタンク:一体型/約115(最長10分20秒使用可能・コード付き・中温・スチーム設定時)、水タンク:一体型/約70
種類スチーム:スチーム/シャワー/ドライ
切替方式スチーム種類:全温度3段スチーム
定格100V-1200W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2
時間持続:スチーム:最長約2分(コードレス・高・スチーム設定時)
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節3段階(低/中/高)
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
IAUD国際デザイン賞2023年銀賞受賞!コードを気にせず楽に使える軽量小型タイプのスチーマー。本体をスタンドに置くだけで自重でスライドして給電プラグに接続。連続してしっかり使いたい時はコード付きで使用することも可能です。ハンドル部についた大きな水位窓は使用中でも見やすくはっきり確認ができます。シルバーセラミックコーティングされたかけ面は滑りがよく軽い掛け心地。衣類スチーマーとしてだけでなくアイロンとしてもご使用いただけます。
適合最大約11g/分(スチーム孔14個)
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ228×幅90×高さ181
質量(kg)本体:0.68、収納時:1
色ダークグレー
容量(mL)スチームタンク:一体型/約70(最長6分20秒使用可能・コード付き時)
種類スチーム:連続スチーム/スチームショット/ドライ
定格100V-1200W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2
機能(その他)水漏れ防止オートバルブ、給電プラグ着脱可スタンド
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節中
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
2024年グッドデザイン賞受賞!立ち上がり約17秒ですぐ使えるからお出掛け前にもサッときれいに。360°どんな角度に傾けても安定したスチームがでるから、楽な角度で使用でき効率的。長い衣類の裾も一気にシワ伸ばしができます。大きな2面の水位窓で、タンクの水量もパッと分かって使いやすい。また130ml大型水タンクで、途中給水しなくてもワイシャツなら約4枚、ジャケットなら約2着のシワ伸ばしが可能。アイロン、スチーマーとしても使用できる2Way仕様です。
その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ
適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個)
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160
質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76
容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時)
種類スチーム:連続スチーム/ドライ
切替方式スチーム:全温度3段階スチーム
定格100V-950W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節3段階(低/中/高)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
連続スチームでサッとシワ伸ばし。軽量&コンパクトなコード付き衣類スチーマー。シルバーセラミックコートのフラットなかけ面は軽い掛け心地でしっかりプレスでき、アイロンとしても使える2Way 。スチーマーならシワ伸ばしだけじゃなく、汗・タバコ・ペットなどのニオイも簡単にケアできます。ハンドル部に大型水位窓を配置。使用中でも給水時も水位が左右どちらからでもハッキリ確認できます。
適合スチーム量:最大約11g/分(スチーム孔14個)
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ120、収納時:長さ190×幅84×高さ152
質量(kg)本体:0.64、収納時:0.73
色ホワイト
種類スチーム:スチーム/ドライ
定格100V-950W(50/60Hz共用)
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節中
立ち上がり時間約300回(秒)
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード