2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途特高天井用 トラスコ品番250-0333 材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス 150 高さ(mm)【埋込】74 タイプ30形 消費電力(W)1.5 光源色5000K 外径(mm)120
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途特高天井用 トラスコ品番250-0340 材質本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス 幅(mm)154 181 高さ(mm)75 タイプ30形 電源(V)100~242 電圧(V)100~242 消費電力(W)1.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 外径(mm)154 明るさ(Lm)1030
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷