長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ単4形
電圧(V)1.5
使用期限(推奨)10年
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比
大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5
質量(g/本)約11.6
本数8本
使用推奨期限5年
1パック(8本)
¥699
税込¥769
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単4形
電圧(V)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5
質量(g/本)13
バッテリー容量(mAh)900
電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED
連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時)
光源高輝度白色LED(直径5mm)1個
明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。
寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5
色ブラック
質量(g)164(電池除く)
全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75)
連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4乾電池×3
照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000)
LED(チップタイプ)白色3W級×1個
モード点灯:3段階(強中弱)
防水性IPX4(生活防水に問題なし)
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。
電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。
+-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。
海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数(単3形・単4形)1~4本
質量(g)100(電池別)
出力電圧(V)DC1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5
入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
本数2
連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯
2つのLEDで電池1本ごとの安全制御
+-逆接防止設計
過電流検知機能
海外でも使用可能(AC100-240V)
質量(g)75(電池別)
出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2
入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA
充電時間(時間)約7.0
充電可能本数単3形・単4形1~2本
明るい85Lmのミニライト。
タフなアルミ合金製ボディ。
雨中でも使える防滴構造。
便利なストラップ付。
使用電池単4形3本
寸法(Φ×高さH)(mm)26×91
連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)
光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個
明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)
電球の種類LED
特殊用途防滴
USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)
寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13
色シルバー
質量(g)59(乾電池含まず)
電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本)
機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応
スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
便利なLEDライトを搭載した軽量コンパクトなポケットラジオ。電池式で手軽にご使用いただけます。
デジタルチューナー搭載でピタッと簡単選局、受信状態がひとめで分かる同調ランプ付き。
いざという時に役立つLEDライトを搭載しているから、暗がりでも非常時でも慌てず照らす防災グッズとしてもおススメします。
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約63(電池含まず)
電源DC3V(単4電池×2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×95×18
電池寿命(時間)イヤホン:FM受信45・AM受信45、内蔵スピーカー:FM受信40・AM受信45、LEDライト点灯約120(実際の電池時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります)
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
受信周波数FM :76.0~108.0MHz、AM: 522~1620kHz
電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時)イヤホン使用時 FM受信:約45、AM受信:約50、内蔵スピーカー使用時 FM受信:約40、AM受信:約45、LEDライト点灯時 約120※実際の電池時間は、周囲の温度や使用状況により短くなることがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PCやモバイルバッテリーから充電できる!乾電池でも動く!LEDライト付きポケットラジオ。
充電台が必要ない、スマホ感覚のポケットラジオならUSBケーブルを挿しての充電が可能。家庭用コンセントやPC、モバイルバッテリーなどから充電が可能です。
本体上部には暗い所で足元や鍵穴をさっと照らすLEDライトを搭載。胸ポケットに収まる名刺サイズのコンパクトサイズながら大きな文字で読みやすい液晶パネルや受信感度の良さなど、ラジオとしての基本性能も備えています。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・M・L)x1ペアー、保証書付取扱説明書、単4形東芝充電式ニッケル水素電池2本、USB充電ケーブル(コード長1m) [イヤーピースMサイズはイヤホンに装着されています]
質量(g)約51
電源DC3V(単4充電式ニッケル水素電池(付属)2本または単4乾電池×2
方式ボタン式デジタルチューナー
外寸(mm)幅55×高さ91×奥行14(ボタン・ツマミなどの突起部除く)
機能プリセット選局、サーチ選局、LEDライト、クロック、めざましタイマー
スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1
受信周波数FM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHzFM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHz
色(本体)ブラック
電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形 x 2本)使用時)イヤホン使用 FM受信:約43、AM受信:47、内蔵スピーカー使用 FM受信:約39、AM受信:42、(東芝充電式ニッケル水素乾電池使用時)イヤホン使用 FM受信:約32、AM受信:38、内蔵スピーカー使用 FM受信:約29、AM受信:30
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ、USB入力端子:Type-C充電用5V
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
メンテナンス時に使用すると、点検結果を画面にて確認ができるリモコンです。
トラスコ品番251-2498
長さ(mm)1790
幅(mm)600
寸法(mm)60
取付単4乾電池X2本付
電源単4乾電池×2本付属
コード長さ(m)USBケーブル0.5
縦(mm)179
横(mm)48
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
LEDライト付き高画質ポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR4
・バックやポケットにすっきりINLEDライト付きで暗がりでも大活躍。
・オートスキャンとプリセットで選局が簡単。
・バックの中でも誤操作しないようボタンをロックするホールド機能付き。
・お好みの音量に簡単調節できる電子ボリュームを採用。
仕様AM/FM、巻取りイヤホン:無
付属品イヤホン、保証書付取扱説明書
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×55×15
本体質量(g)約50(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約60、FM受信:約50、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約45、FM受信:約35
使用電池単4形乾電池×2本
スピーカーΦ2.8cm(8Ω)×1
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz
出力(mW)80
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
LEDライト付きポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR6
・明るいLED式スポットライト
・大画面で見やすい日本語表記
・時計&目覚まし機能付き
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・L)×1ペア、保証書付取扱説明書
色サテンゴールド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×56×13
本体質量(g)約64(乾電池含まず)
連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約50、FM受信:約40、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約40、FM受信:約30
機能クロックラジオ:対応
使用電池単4形×2本
スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz
出力(mW)80
受信局AM/FM
音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
センサーセンサー機能無
光源寿命40000時間
リモコンリモコン付属
光色昼光色~電球色
タイマー機能タイマー機能有
調色の可否調色対応有
再生材使用使用
災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。
暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。
乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。
本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。
ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。
地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)
質量(g)約247(乾電池含まず)
電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
充電端子USB端子(携帯電話)
最大出力(mW)80
防塵防水性能IP54
付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)
付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)
質量(kg)4.5
消費電力(W)30
電源AC100V50/60HzHz
最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)
スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2
受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
4cmステレオスピーカー付充電台がセットになったポケットラジオ。
充電台は充電だけでなく、そのままラジオ本体を挿して、高音質なラジオ放送をお楽しみいただけます。
付属の高音質メタルハウジングイヤホンは、音量調節リモコン付き。
ラジオ本体はポケットに入れたまま、お手元で音量調節が出来便利。
放送局名が見える漢字対応大型液晶、地域設定+お好み選局ボタンで簡単選局。
いざという時にも嬉しいLEDライトの他、自動補正機能付きデジタルクロック&目覚まし、アラーム、スリープ機能などポケットラジオに欲しい機能満載の一台です。
FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
色ガンメタリック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラジオ本体:56×13×95(突起部含まず)、充電台:110×60×50(突起部含まず)
質量(g)ラジオ:約64(乾電池含まず)、充電台:約135
電源ラジオ:単4乾電池×2、充電台:DC6V1000mA
スピーカーラジオ:Φ3cm(8Ω)×1、充電台:Φ4cm(8Ω)×2
最大出力(mW)ラジオ:80、充電台:400×2
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML)※出荷時イヤーピースMサイズはイヤホンに装着、FMアンテナケーブル、単4型充電式ニッケル水素電池×2、ACアダプター、保証書付き取扱説明書
仕様【ラジオ】AM:522~1710kHz、FM:76~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード