カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • FSA(8)
  • 小林鉄工(3)
  • ホンダ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • スバル(2)
  • タイガークラウン(2)
  • brembo(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 東海産業(PEAK)(1)
  • Kawasaki(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • FILTEC(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • コレクト(1)
  • ITT CANNON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「192-007」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 100 V, 148 A, 3 ピン パッケージTO-220 U-MOSVIII-H シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 100 V, 148 A, 3 ピン パッケージTO-220 U-MOSVIII-H シリーズ東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 148 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 192 W標準ターンオフ遅延時間 = 85 nsMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 80 V, 157 A, 3 ピン パッケージTO-220 U-MOSVIII-H シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 80 V, 157 A, 3 ピン パッケージTO-220 U-MOSVIII-H シリーズ東芝
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 157 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 192 W長さ = 10.16mmMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応