「LED燈」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED 光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間)約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED 全光束(Lm)20 防水性IPX2 照度(Lux)約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。
長さ(mm)151 ホワイト 質量(g)39 寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本 光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1 連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃) 使用乾電池単3×2(別売) 明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス) 電球の種類LED
1箱(10本)
9,698 税込10,668
当日出荷

電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED 連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時) 光源高輝度白色LED(直径5mm)1個 明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。
寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5 ブラック 質量(g)164(電池除く) 全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75) 連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4乾電池×3 照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000) LED(チップタイプ)白色3W級×1個 モード点灯:3段階(強中弱) 防水性IPX4(生活防水に問題なし)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
ホワイト 連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個 明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,298 税込2,528
欠品中

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1520 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)10.8 外径(Φmm)60 全長(mm)115 質量(g)67 入力電力(W)10.8 入力電流(A)0.2 ランプ効率(Lm/W)140.7 配光角度(°)220 定格寿命(時間)40000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)810 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)48 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m) 寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13 シルバー 質量(g)59(乾電池含まず) 電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本) 機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応 スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW 受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz 電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32 入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)55 全長(mm)98 質量(g)47 配光角度(°)260 定格寿命(時間)40000
1箱
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

~8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)4299 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 適用畳数8畳
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

~6畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)33.6 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)3699 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 適用畳数6畳
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

~12畳用でしっかり明るい単色LEDシーリングライトです。シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みます。調光機能付きで約5%~100%(全灯)まで自在に調節可能。お好みや用途にあった明るさでご使用いただけます。常夜灯は6段階調光。お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5 消費電力(W)42.3 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)5499 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×105 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)130 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 適用畳数12畳
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。 暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。 乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。 本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。 ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。 地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心 ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず) 質量(g)約247(乾電池含まず) 電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り)) スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1 出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 充電端子USB端子(携帯電話) 最大出力(mW)80 防塵防水性能IP54 付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書 仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

買ってすぐ使える乾電池付き。本体上部に便利なLEDライトを搭載。LEDライトの強弱切替が正面ボタンで簡単に操作できます。強モードで約40時間、弱モードで約80時間の長時間点灯が可能で、懐中電灯の代わりはもちろん、非常時にも安心してご使用いただけます。デジタルチューナーを搭載し、選局はらくらく。デカ文字の液晶パネルで時刻や周波数も手元で見やすい仕様です。
付属品ステレオイヤホン、お試し乾電池(単4マンガン×2)、保証書付き取扱説明書 寸法(mm)幅55×高さ90×奥行15 質量(g)乾電池含む70(乾電池含まず50) 電源(V)DC3(単4乾電池×2) 連続使用時間東芝アルカリ乾電池使用時:イヤホン使用時(FM受信50時間、AM受信60時間)、内蔵スピーカー使用時(FM35時間AM45時間)、LEDライト:強約40時間、弱約80時間 ※使用環境等により異なる スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1 出力端子ヘッドフォンΦ3.5mmステレオミニジャック 最大出力(mW)80
1台
5,198 税込5,718
6日以内出荷