語学学習に便利な機能を充実させました!
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」さらに一度電源を切っても電源を入れると続きからの再生をする「レジューム」機能でいつでも語学学習をサポートします。
MP3オーディオファイルに対応しており、幅広い教材をご利用いただけます。
高音質なカナル型イヤホン&縦型リモコンで、通勤通学中でも手元からの操作が楽々。
乾電池&USB充電の2電源方式
電池使用時間(時間)約8(使用環境、状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、高音質ステレオイヤホン、取扱説明書
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ステレオスピーカーもBluetooth送信機能もついた欲張りモデルのポータブルCDプレーヤーです。外出先ではBluetoothで、自宅等の室内ではステレオスピーカーでと環境に応じた聴き方ができ便利。語学学習に役立つ便利な機能を搭載。「ワンタッチリサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」「レジューム機能」、さらにMP3再生にも対応したことで、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。通勤・通学中などでも手元で簡単に操作できる縦型リモコン付きです。
仕様CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、スピーカー径(cm):3.6×2、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):スピーカー使用時:4、イヤホン使用時:8(使用状況により異なる)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
寸法(mm)幅142×高さ34×奥行155
質量(kg)0.25
色ホワイト
電源USB DC5.0V/0.5A、単3乾電池×2(別売り)DC3.0V
最大出力(W)実用:0.2+0.2
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer.5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
1台
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
Bluetooth搭載でお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーとのペアリングが可能。ワイヤレスでストレスフリーなポータブルCDです。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×26.5(突起部含まず)
質量(g)約200(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(mW)14+14
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離約10m
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用有線)、取扱説明書
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード