カテゴリ
- 家電(8)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- SKC(環境測定)(29)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(27)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- JVC(13)
- KENWOOD(10)
- aiwa(アイワ)(7)
- バウアーズ(6)
- HIOKI(日置電機)(5)
- brother(ブラザー)(5)
- carrozzeria(5)
- オーム電機(4)
- 共立電気計器(4)
- SONY(ソニー)(4)
- ロジテック(4)
- KEF(ケーイーエフ)(4)
- ブラビア(4)
- EPSON(3)
- オーハウス(3)
- ブランドをもっと見る
「cd bluetooth」の検索結果

AUREX Bluetooth搭載充電対応多機能モデルポータブルCDプレーヤー
東芝¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷ステレオスピーカーもBluetooth送信機能も付いた多機能モデルです。Bluetooth接続によりワイヤレスイヤホンで再生が可能。本体のステレオスピーカーで聴くこともできるので、シーンや環境に合わせてより自由な聴き方ができる1台になっています。本体はメタルスピーカーネットを採用し音質がアップしたスピーカー、CDが入っているのを一目で確認できる窓、操作ボタンと液晶パネルを本体上部に配置したことで、見やすく操作しやすくなっています。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。東芝単3ニッケル水素充電池を付属。USB充電でも乾電池でも使用可能です。仕様【電池持続時間】付属の充電式ニッケル水素充電池(東芝IMPULSE AA2400mAh×2本)使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約5時間(電池持続時間は充電の状態、使用状態により短るなる場合があります)、東芝アルカリ乾電池 単3×2本使用時:スピーカー使用時 約5時間、イヤホン使用時 約7時間(使用状況により異なります)付属品USBケーブル、ステレオイヤホン、ニッケル水素充電池、USB A-Cアダプター、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)色ホワイト質量(g)約280(電池含まず)、約340(電池含む)電源USB DC5.0V/1.5A、ニッケル水素充電池×2(付属)DC3.0V、単3乾電池×2(別売り)最大出力(W)【実用】 20+20チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ機能【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム対応メディアCD(CD-DA/MP3)スピーカーΦ3.6cm×2出力端子Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、見通し10m
AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ
東芝¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷密閉型ネオジムスピーカーを採用し、透明感があり厚みのある音質に仕上げました。縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。また、様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載。スピーカーとしても、ラジオや本機で再生した音楽をイヤホン等で聴く事も可能です。また、「声くっきり機能」を搭載。ラジオのパーソナリティの声や語学学習のリスニングなど、人の声がはっきりと聴こえます。仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数44.1kHz、メディア:CD,CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3/VMAで記録された音楽ディスク)付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付き)、受信周波数一覧表質量(kg)約1.4(乾電池含まず)、約1.54(乾電池含む)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6消費電力(W)18最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、2.0+2.0(CD/SD/USB/LINE再生時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×151×69(突起部含まず)電池寿命(時間)(東芝単3アルカリ乾電池使用時) CD再生:約3、Bluetooth再生時:約6、ラジオ受信時:約14メモリー再生形式:96kHz/24Bit WAV/FLAC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA 〇録音形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) 〇対応メモリー:USBメモリー(32MB-32GB)(別売り)、再生SDカード:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)スピーカーΦ5cmコーン型×2受信周波数ラジオ部:FM76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM531~1710kHz(9kHzステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離約10m入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニ、ヘッドホン:Φ3.5ステレオミニ、SDカードスロット、USBメモリスロット:USB1.1,USB2.0SDカード再生形式:96kHz/24Bit WAV/FALC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA 〇録音形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) 〇対応メモリー:SDカード(別売)(32MB~2GB)、SDHCカード(別売)(4GB~32GB)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)
AUREX Bluetooth受信機能付きCDラジオ
東芝¥7,798税込¥8,5781台6日以内出荷スマートフォン等からの音源を楽しめるBluetooth受信機能を搭載したCDラジオ。正面に配置した液晶画面と操作しやすい音量つまみや持ち運びにも便利なハンドル付き等シンプルで使いやすいデザインの1台です。その他●CD部:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM522-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):ラジオ受信:約40、CD再生時:約12寸法(mm)240×128×218(突起部含まず)質量(kg)1.3(電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz DC9、単2乾電池×6(別売り)消費電力(W)18最大出力(W)実用:1.5+1.5機能【CD再生】リピート:1曲・全曲・プログラム、ランダム再生、プログラム再生BluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し10mスピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニ
AUREX CDラジオ
東芝¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカーを搭載、縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。Bluetoothは送受信機能を搭載。スマホの音源をラジオで聴くだけでなく、ラジオ番組やCDをBluetooth搭載のイヤホンやスピーカーで聴くことも可能。音源に合わせた4種類の音質切替モードを搭載。中でも「声くっきり機能」は人の声を強調した音質になり、ラジオや語学学習などに最適です。仕様【CD部】2チャンネルステレオ、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、リピート・プログラム再生機能、【ラジオ部】 受信周波数:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、AM1/FM1/FM2各局5局最大15局まで登録可能、【電池持続時間(時間)】東芝アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時:約16、CD再生時:約3付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅272×高さ147×奥行72(突起部含まず)質量(kg)電池含む1.34、電池含まず1.2色ブラック電源(V)AC10050/60Hz または 単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)15最大出力(W)【実用】2.2+2.2(Bluetooth)+1.7+1.7(CD・ラジオ・LINE)スピーカーΦ3.6コーン形(4Ω)×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
CD/FMワイヤレススピーカーシステム
東芝¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)質量(kg)4.5消費電力(W)30電源AC100V50/60HzHz最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
AUREX 高音質ミニCDラジカセ
東芝¥13,980税込¥15,3781台欠品中高磁力スピーカー搭載、透明感のあるクリアな音質と原音に近い自然な再生を実現。さらに振動版やセンターキャップなどの構造を最適化することで厚みのある豊かな音質が楽しめるコンパクトなCDラジカセです。Bluetooth受信機能を搭載しているため、スマホ等の音源を本機スピーカーで楽しむことも可能です。その他●CD部:チャンネル:2、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、レジューム再生●カセット部:トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:DCバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60●ラジオ部:受信周波数:FM76-108MHz、AM531-1710kHz●電池持続時間(アルカリ乾電池使用時)(時間):CD再生:約15、ラジオ受信:約48、テープ再生:約28付属品電源コード、取扱説明書寸法(mm)228×110×206(突起部除く)質量(kg)1.5(乾電池含まず)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単2乾電池×6(別売り)消費電力(W)9最大出力(W)実用:1.5+1.5出力端子ヘッドフォン:Φ3.5ステレオミニBluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10mスピーカーサイズ(mm)Φ40コーン型(4Ω)×2
AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー
東芝¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3色シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
AUREX スリム型サウンドシステム
東芝¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0