Bluetooth搭載でかんたんワイヤレス再生
PCやスマートフォンの音源をワイヤレスで手軽に楽しめます。
便利な再生機能
CDのリピート・プログラム・ランダム再生が可能。
語学練習にも役立ちます。
ワイドFM対応
AM放送が入りにくいところや災害時にFM周波数を用いたAM番組も聞くことができる『ワイドFM』に対応。
使える外部入力端子
外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を楽しめます。
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1.3(乾電池含まず)
電源(V)AC100、50-60Hz単2形乾電池×6本(別売)
消費電力(W)18
最大出力(W)1.5+1.5
周波数(kHz)44.1
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×128×223(突起物含まず)
対応メディアCD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
入力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック
受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz
出力端子ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
BluetoothVer 5.0
通信距離(m)約10
スピーカーサイズ(mm)Φ65コーン型×2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ステレオスピーカー搭載のポータブルCDプレーヤー。
耳が疲れた時、家庭学習や室内で音楽を楽しみたい時など、他の機械に接続しなくてもそのまま音を出す事ができる手軽さが大変便利です。
乾電池&USB充電の2電源対応でお手持ちのPCやモバイルバッテリー、USB電源などからスマートに充電可能です。
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など便利な機能+電源を落とした続きから再生できる「レジューム」機能搭載で語学学習を強力サポート。
MP3音源にも対応して、より多くのCD教材をご利用いただけます。
操作しやすい縦型リモコンです。
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:約4、イヤホン使用時:約8(使用状況により異なる)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×155×34(突起部含まず)
質量(g)約250(乾電池、付属品含まず)
電源USBDC5V/0.5A、単3乾電池×2(別売)
最大出力(W)0.2+0.2
出力端子ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
寸法(cm)Φ3.6(×2)(スピーカー)
付属品USB電源ケーブル、リモコン(クリップ付)、ステレオイヤホン(お試し用)、取扱説明書
仕様【再生可能メディア】CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCDラジオ。
受信だけでなく送信も可能なので、本機で再生した音源やラジオ放送などを室内の好きな場所で聴く事ができます。
室内では受信感度が悪いAMラジオ放送等も、本機を受信レベルの良い窓際等へ設置してBluetooth送信すればクリアに聴く事ができ便利です。
厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。
ネオジウム磁石の採用に併せてスピーカー振動板やセンターキャップなどの構造にも変更を加えました。
4つの音質切替モードとあわせ、臨場感のあるクリアな高音質をお楽しみいただけます。
前回止めた続きから再生できる「レジューム機能」をはじめリピート、ランダム、スキップ、リピートなど色々な再生方法でCDをお楽しみいただけます。
最大120分まで設定できる「スリープタイマー」付でおやすみ前の音楽なども安心して視聴ください。
スリム型、ベッドサイドにもピッタリのCDラジオです。
色ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×72×147(突起物含まず)
質量(kg)約1.2(乾電池含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単3電池×6(別売り)
消費電力(W)15
外部入力Φ3.5mmステレオミニジャック
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドフォン)
スピーカーΦ3.6cmコーン型×2
最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、1.7+1.7(CD/LINE再生時)
Bluetoothver.4.2
対応プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)約10(見通し)
付属品電源コード、保証書付取扱説明書
仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM531~1710kHz/FM76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー2.2×2W(径5.0cm)
タイマータイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CDCD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetoothバージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×69×151
再生形式【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイルA2DP、AVRCP
コンパクトで高音質。お好みの音質で聞ける5つのモードを搭載した横型タイプのCDラジオ。シンプルなデザインとふんわりした可愛いカラーでお子様のリビング学習用などにもおすすめです。設定した区間を繰り返し再生するABリピート、トラックを10ずつスキップできる10スキップなど語学学習で使える機能を搭載。また、音質はFLAT/ROCK/JAZZ/CLASSICと5つのモードを搭載。お好みの音質や、音楽に合わせたモードでお聴きいただけます。最長120分までセットできるスリープタイマー機能を搭載。音楽やラジオを楽しみながら安心してお休みいただけます。
仕様●CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、使用可能メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)●ラジオ部:FM:76~108.0MHz、AM:531~1710kHz、ワイドFM対応●電池持続時間(時間):TOSHIBA単1アルカリ乾電池使用時:ラジオ受信時約14、テープ再生時約3
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)1.1(乾電池、付属品含まず)
消費電力(W)10
電源AC100V50/60Hz DC9V、単3乾電池×6(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×92×213(突起部含まず)
スピーカーΦ5cmコーン型×2、実用最大出力1.5W×2
「ワンタッチサーチ」「スピードコントロール」「+10スキップ」「A-Bリピート」など語学学習に役立つ機能を搭載。
さらにMP3フォーマットのCDの読み込みが出来るため、より多くのCD教材をご利用いただけるようになりました。
リモコンは従来型のリモコンキーの配列から見直し、語学学習に特化し使いやすい仕様になっています。
AM5局FM10局はボタンひと押しで簡単選局。
FMワイドバンド対応だから有事の情報収集用にも安心です。
用途語学学習に最適なCDラジオ
色ホワイト
質量(kg)約1.1(乾電池、付属品含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)、単3乾電池×6(別売)
消費電力(W)11
電池使用時間(時間)CD再生時:約4、ラジオ受信時:約16(東芝アルカリ乾電池使用時)
スピーカーΦ5cmコーン型×2
最大出力(W)1.3+1.3
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子Φ3.5mmミニジャック(マイク)
付属品電源コード、保証書付取扱説明書、リモコン(リチウム電池付属)
仕様【再生可能ディスク】CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)
付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)
質量(kg)4.5
消費電力(W)30
電源AC100V50/60HzHz
最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)
スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2
受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
リスニング学習がもっと効果的に!音質切替モードに”ENGLISH”モードを新搭載したCDラジオです。イングリッシュモードに切り替えることで、英語のアクセントをクリアに聞き取ることができ、リスニング学習がより効果的になります。リピート再生やランダム・プログラム再生に加え、語学学習や楽器やカラオケのお稽古にも便利な、気になる箇所をすぐ確認できるワンタッチサーチ再生、設定した区間のみ繰り返し聴けるABリピート機能を搭載。縦型スリムデザインはそのままに天面に傾斜をつけ、液晶やボタンが見やすくなりました。CD窓は従来機種の2倍サイズになり、CDが入っている確認がさらに見やすくなりました。
仕様(ラジオ部)FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz
その他スリープタイマー機能(最大120分)
寸法(mm)幅272×高さ152×奥行61(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含む)、約1.2(乾電池含まず)
消費電力(W)10
出力スピーカー:Φ5cmコーン型×2
電源AC100V50/60Hz DC9V または 単3乾電池×6(別売り)
最大出力(W)実用:1.5+1.5
チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R-/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)
入力外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力端子)
機能CD再生:ワンタッチサーチ、ABリピート、リピート再生、ランダム再生、プログラム(最大20曲)、レジューム
標準持続時間(h)TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14、CD再生時:約3
モードCD音質:ENGLISH、FLAT、JAZZ、POP、ROCK
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
関連キーワード