「cl-33」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ロジックファミリー = HCTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 2シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8高レベル出力電流 Max = -6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
6日以内出荷
寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm
入力シングルエンド
ピン数(ピン)20
極性非反転
回路数8
使用条件【伝播遅延テスト】150pF
論理HCT
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】4.5
低レベル出力電流(mA)【最大】6
高レベル出力電流(mA)【最大】-6
最大伝播遅延時間@最大CL33 ns @ 4.5 V
ロジック機能バッファ, ラインドライバ
出力タイプ3ステート
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCTロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 2入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8高レベル出力電流 Max = -6mA低レベル出力電流 Max = 6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 33 ns @ 4.5 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Min = 4.5 VTC7WTシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥609
税込¥670
翌々日出荷
関連キーワード