仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 15 V, 160 ns @ 10 V, 340 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応