カテゴリ
- 制御機器(6)
- ディスクリート(5)
- 光エレクトロニクス製品(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- Aratas(旧:omron)(2)
- omron(オムロン)(3)
- INFINEON(1)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- bolle(6)
- PUMA SAFETY(プーマセーフティ)(5)
- 協和ハーモネット(4)
- 八興(3)
- GORIN(ゴリン)(2)
- トヨタ(2)
- CAMP Safety(2)
- ISSE SAFETY(2)
- サンハヤト(1)
- セキセイ(1)
- ニチフ(1)
- 日本緑十字社(1)
- パイロット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fet」の検索結果

フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240A(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin
東芝(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = MOSFET最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 30 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 900 V, 9 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ
東芝(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 250 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 250 V, 30 A, 3 ピン パッケージTO-3PN
東芝(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(5個)当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.06 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = +20 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 260 W @ 25 ℃1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 650 V, 27.6 A, 3 ピン パッケージTO-220 DTMOSIV シリーズ
東芝(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(2個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 27.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 230 W順方向ダイオード電圧 = 1.7VMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応