1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED 全光束(Lm)485 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 外径(Φmm)40 全長(mm)108 質量(g)49 入力電力(W)4.4 入力電流(A)0.08 ランプ効率(Lm/W)110.2 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ