4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.6 調光の可否押すごとに20段階変化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途特高天井用 トラスコ品番250-0333 材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス 150 高さ(mm)【埋込】74 タイプ30形 消費電力(W)1.5 光源色5000K 外径(mm)120
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
用途特高天井用 トラスコ品番250-0340 材質本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス 幅(mm)154 181 高さ(mm)75 タイプ30形 電源(V)100~242 電圧(V)100~242 消費電力(W)1.5 色温度(K)5000 光源色昼白色 外径(mm)154 明るさ(Lm)1030
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

個性的なリング型デザインのLEDペンダントライトです。リビングやダイニングの照明にもおススメ。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)