カテゴリ

  • 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • SMC(147)
  • シンコール(134)
  • ナブテスコ(126)
  • ダイヤトレンド(76)
  • NTN(エヌティーエヌ)(60)
  • コガネイ(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • リンナイ(45)
  • OSRAM(22)
  • Lowepro(22)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • Texas Instruments(19)
  • ニッサン(17)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • ノーブランド(14)
  • アネスト岩田(12)
  • EPSON(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-3」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, TLP360J(F) 東芝Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, TLP360J(F)東芝
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズTLP 360チャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスフォトトライアック最大順方向電圧(V)1.15絶縁電圧(Vrms)5000
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, TLP351(F) 東芝Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, TLP351(F)東芝
329税込362
1個
5日以内出荷
タイプ【入力電流】DCチャンネル数1ピン数(ピン)8出力論理ありRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスIGBTゲートドライブ、MOSFET絶縁電圧(kVrms)3.75
Toshiba (東芝) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP3542(F) 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP3542(F)東芝
469税込516
1個
5日以内出荷
タイプ【入力電流】DCチャンネル数2ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.48最大入力電流(mA)30絶縁電圧(V)5000 dc、5000 rms
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 IGBT MOSFET ゲート駆動用 TLP350 TP5 F 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 IGBT MOSFET ゲート駆動用 TLP350 TP5 F東芝
569税込626
1個
7日以内出荷
東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IGBTゲートドライブ、MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 V ac●標準降下時間:8ns●コード番号:760-3221アズワン品番65-7262-73
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 25個入東芝
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1020アズワン品番65-7256-79
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3555A TP1 F O 1袋 5個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3555A TP1 F O 1袋 5個入東芝
6,198税込6,818
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9772アズワン品番65-7238-57
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3555A TP1 F O 1セット 1500個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3555A TP1 F O 1セット 1500個入東芝
929,800税込1,022,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Toshiba TLP3555A フォトリレーは、赤外線 LED に光学的に結合されたフォト MOSFET で構成されています。 主に HVAC、機械式リレーの交換、ATE に使用されます。電源ライン制御絶縁電圧: 2500 Vrms
仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9771アズワン品番65-7237-80
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1セット 125個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1セット 125個入東芝
15,980税込17,578
1セット(125個)
7日以内出荷
Toshiba TLP388 は、赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています 主にエアコンインバータや PLC で使用されています動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9782アズワン品番65-7236-71
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP363J D4 F 1袋 10個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP363J D4 F 1袋 10個入東芝
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラ トライアック出力東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●シリーズ:TLP 363J●コード番号:885-1402アズワン品番65-7245-26
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入東芝
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247アズワン品番65-7256-20
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 D4-GR E T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 D4-GR E T 1袋 25個入東芝
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1014アズワン品番65-7256-73
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3556A TP1 F O 1セット 1500個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3556A TP1 F O 1セット 1500個入東芝
919,800税込1,011,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Toshiba TLP3556A フォトリレーは、赤外線 LED に光学的に結合されたフォト MOSFET で構成されています。 主に HVAC、機械式リレーの交換、ATE に使用されます。電源ライン制御絶縁電圧: 2500 Vrms
仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9773アズワン品番65-7253-36
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP352F D4 F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP352F D4 F 1袋 5個入東芝
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 352F●コード番号:885-1266アズワン品番65-7247-59
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP3906 TPL E O 1袋 5個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP3906 TPL E O 1袋 5個入東芝
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7231-11
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP3906 TPL E O 1セット 3000個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP3906 TPL E O 1セット 3000個入東芝
829,800税込912,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-38
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1セット 125個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1セット 125個入東芝
9,098税込10,008
1セット(125個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-38
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 BL E T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 BL E T 1袋 25個入東芝
1,598税込1,758
1袋(25個)
予約販売
東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385アズワン品番65-7248-43
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3556A TP1 F O 1袋 5個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3556A TP1 F O 1袋 5個入東芝
6,198税込6,818
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-48
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 25個入東芝
4,498税込4,948
1袋(25個)
予約販売
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7236-99
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3558A TP1 F O 1袋 5個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3558A TP1 F O 1袋 5個入東芝
4,998税込5,498
1袋(5個)
予約販売
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7236-72
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3558A TP1 F O 1セット 1500個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3558A TP1 F O 1セット 1500個入東芝
919,800税込1,011,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Toshiba TLP3558A フォトリレーは、赤外線 LED に光学的に結合されたフォト MOSFET で構成されています。 主に HVAC、機械式リレーの交換、ATE に使用されます。電源ライン制御絶縁電圧: 2500 Vrms
仕様●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-61
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入東芝
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351Hアズワン品番65-7256-87
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GB E T 1袋 25個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GB E T 1袋 25個入東芝
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
東芝フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385アズワン品番65-7256-77
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351 D4-TP1 F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351 D4-TP1 F 1袋 5個入東芝
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
東芝フォトカプラIGBT/MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:50nsアズワン品番65-7252-73
フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP3100 TP F 東芝フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP3100 TP F東芝
609税込670
1個
7日以内出荷
東芝フォトリレー(MOSFET出力)
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●絶縁電圧:1500 V acアズワン品番65-7263-13
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入東芝
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 350●特殊機能:エアコンインバータアズワン品番65-7242-38
Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力 東芝Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力東芝
849税込934
1個ほか
翌々日出荷
出力デバイスMOSFET電流の種類(入力)DC
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力東芝
1,398税込1,538
1袋(25個)
翌々日出荷
チャンネル数1電流の種類(入力)DC
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, トライアック出力東芝(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力東芝
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
実装タイプ表面実装最大順方向電圧(V)1.4チャンネル数1電流の種類(入力)DC最大電流変換率(%)4000
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力 東芝Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力東芝
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Photocoupler 東芝Photocoupler東芝
629税込692
1袋(2個)
翌々日出荷
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4東芝
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm高さ = 3.65mm光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP4東芝
1,098税込1,208
1袋(2個)
予約販売
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 16 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 4.58 x 6.4 x 3.65mm特殊機能 = 高電流光リレー光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6 東芝Photocoupler, MOSFET, 1a, DIP6東芝
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
接点構成1a仕様取り付けタイプ = 表面実装最大電圧制御 = 48 V接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 5 ms寸法 = 7.12 x 6.4 x 3.65mm極数 = 1光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358HF(F), IC出力, 8-Pin東芝
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17μs最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17μsシリーズ = TLP 358HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP358H(F), IC出力, 8-Pin東芝
1,998税込2,198
1袋(4個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 17nsシリーズ = TLP 358フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351H(D4,F), IC出力, 8-Pin東芝
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 351H光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(GR,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(GR,E(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP385(E(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
1,998税込2,198
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO-6L入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 385オプトカプラ、トランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら