Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN東芝
Toshiba PNP パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN東芝
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP東芝
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝
Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP東芝
Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP東芝
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝(1件のレビュー)
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2361(E(T, IC出力, 5-Pin東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352 AC入力, IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin SOP東芝
Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 400 mA, 3 ピン パッケージSOT-23東芝
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP東芝(1件のレビュー)
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962F(F), IC出力, 8-Pin東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP352(F), IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP東芝
Toshiba 74 ACシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin SOP東芝
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージDPAK (TO-252) DTMOSIV シリーズ東芝
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ東芝
東芝, スイッチングダイオード, シリーズ, 300mA, 3-Pin SOT-723東芝
東芝, 整流ダイオード, 100mA, 85V, 2-Pin SOD-523東芝
Toshiba 74 LCXシリーズ フリップフロップIC 1.65~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP東芝
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入東芝
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP東芝
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝
Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 20-Pin TSSOP東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(E(O, IC出力, 16-Pin東芝
Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2168(F), IC出力, 8-Pin東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2468(F), IC出力, 8-Pin東芝
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin東芝
Toshiba 74 CMOSシリーズ インバータ, 14-Pin TSSOP東芝