カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,457)
  • onsemi(101)
  • Texas Instruments(54)
  • KITACO(46)
  • シグマ光機(37)
  • DiodesZetex(30)
  • ユーエイキャスター(29)
  • REX(レッキス工業)(29)
  • VISHAY(28)
  • nexperia(28)
  • 三桂製作所(16)
  • CF POSH(15)
  • ON SEMICONDUCTOR(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • STMicro(14)
  • サンコー(三甲)(13)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns50」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力

    東芝
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    379税込417
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    519税込571
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin

    東芝
    669税込736
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74LCX シュミットバッファ 東芝

    Toshiba 74LCX シュミットバッファ

    東芝
    839税込923
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装ロジックファミリー74LCX
  • Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

    東芝
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC入力タイプ = シュミットトリガー動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 2 V, 19 ns @ 6 V, 22 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ 東芝

    Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCTエレメント数(入力)1
  • Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HCロジック機能インバータ
  • Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    779税込857
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc幅 = 1.25mmL-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ

    東芝
    829税込912
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ピン数(ピン)14パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HC
  • Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ 東芝

    Toshiba 74LCXシリーズ オクタルバスバッファ

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1ピン数(ピン)20パッケージTSSOP実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)24高レベル出力電流(mA)-24最大伝播遅延時間@最大CL25ns@50pFロジックファミリー74LCXエレメント数(入力)1
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    889税込978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V dc幅 = 1.25mmL-MOS TTLレベル入力シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ バスバッファ, 32mA, 1.5~5.5 V, 5-Pin SSOP

    東芝
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSエレメント入力数 = 11チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6 ns@ 50 pF高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1mm高さ = 1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.5 VL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ 12mA, 14-Pin SOP

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -9mA低レベル出力電流 Max = 12mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 CMOSシリーズ インバータ, 14-Pin TSSOP 東芝

    Toshiba 74 CMOSシリーズ インバータ, 14-Pin TSSOP

    東芝
    779税込857
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74VHCファミリ、東芝. 東芝の74VHCファミリは、初期のTC74VHCシリーズのCMOSロジックデバイスの後継機種です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    569税込626
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V dc寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmL-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    669税込736
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力

    東芝
    779税込857
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    719税込791
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

    東芝
    939税込1,033
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝

    Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力

    東芝
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝

    Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP

    東芝
    749税込824
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SSOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SSOP

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 235 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin

    東芝
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 74VHCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9.5ns寸法 = 5.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74VHCTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 250H●特殊機能:エアコンインバータ●コード番号:885-1279アズワン品番65-7256-34
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入

    東芝
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351Hアズワン品番65-7256-87
  • Toshiba 74VHCシリーズ インバータ 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ インバータ

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)5×4.4×1高さ(mm)1出力方式TTL入力方式CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8ロジックファミリー74VHCロジック機能インバータ
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351 D4-TP1 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351 D4-TP1 F 1袋 5個入

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    東芝フォトカプラIGBT/MOSFETゲートドライブ
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:50nsアズワン品番65-7252-73
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入

    東芝
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247アズワン品番65-7256-20
  • Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ フリップフロップ

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    トリガー正エッジRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリー74HCロジック機能D タイプ
  • Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート 東芝

    Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート

    東芝
    1,698税込1,868
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)14パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5低レベル出力電流(mA)8ロジックファミリー74VHC