カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(4)
  • SMC(238)
  • スズキ(207)
  • YAMAHA(ヤマハ)(150)
  • MAZDA(マツダ)(106)
  • 東洋技研(64)
  • ニッサン(40)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
  • NAKANO(23)
  • ERECTA(エレクター)(21)
  • ホンダ(14)
  • イトーキ(14)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • 昭和コーポレーション(13)
  • CKD(12)
  • 日東工業(11)
  • SUZUKID(スズキッド)(10)
  • EKチェーン(9)
  • TRUSCO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-74」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP748J(D4,F), トランジスタ出力, 6-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP748J(D4,F), トランジスタ出力, 6-Pin東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 4000 V ac論理出力 = Yフォトカプラ サイリスタ出力,東芝. TTL出力で中容量サイリスタの点弧などが行えます. 海外安全規格:RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP748J D4 F 1袋 5個入 東芝フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP748J D4 F 1袋 5個入東芝
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
フォトカプラ、サイリスタ出力、ToshibaTTL出力で中容量サイリスタの点弧などが行えます海外安全規格:
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:4000 V ac●論理出力:あり●コード番号:756-3696アズワン品番65-7252-46
Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 ACTシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 24mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝
559税込615
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = ACT寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACTシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
399税込439
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝(1件のレビュー)
659税込725
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.2 ns @ 3.3 V, 7 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1 東芝Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1東芝
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = PDIPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = スルーホールカウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm長さ = 19.25mm幅 = 6.4mmプリセットタイプ = シンクロナスTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1 東芝Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin PDIP 1東芝
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = PDIPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = スルーホールカウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm長さ = 19.25mm幅 = 6.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin PDIP東芝
1,198税込1,318
1袋(5個)
欠品中
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm幅 = 6.4mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
クリーナー紙パック 東芝クリーナー紙パック東芝
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
東芝クリーナー 純正紙パック
適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)