カテゴリ

  • 制御機器(73)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • SMC(217)
  • ニッサン(197)
  • スバル(152)
  • JTC(149)
  • NOK(82)
  • ParkerTAIYO(67)
  • シグマ光機(67)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • CKD(57)
  • エスコ(55)
  • ノーリツ(52)
  • 河村電器産業(40)
  • 堀内機械(35)
  • A&D(34)
  • omron(オムロン)(29)
  • VISHAY(29)
  • 新日軽(LIXIL)(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-2」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2入力NORゲート CMOS SOT-353 東芝2入力NORゲート CMOS SOT-353東芝
74税込81
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba ロジックゲート, NOR, スルーホール, 2-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, NOR, スルーホール, 2-入力, 74東芝
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能NORエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
Toshiba ロジックゲート 東芝Toshiba ロジックゲート東芝
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
入力方式CMOS実装タイプ表面実装ゲートあたりの入力数2
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
969税込1,066
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル バススイッチ, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOP 東芝Toshiba デュアル バススイッチ, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOP東芝
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOS構成 = 2 x 1:11チップ当たりの入力数 = 21チップ当たりの出力数 = 2最大オン抵抗 = 16Ω最大静止電流 = 1μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.2ns寸法 = 2.3 x 2 x 0.7mm動作供給電圧 Min = 1.65 VTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba ロジックゲート, -24mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力 東芝Toshiba ロジックゲート, -24mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SON 2-入力東芝
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SONピン数 = 5入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = +24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.9ns動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = -24mA出力タイプ = CMOSTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba L-MOS VHSシリーズ シュミットバッファ, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = L-MOS VHSロジック機能 = シュミット トリガーバッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シュミット バス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = +25mA低レベル出力電流 Max = -25mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP 東芝Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP東芝
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba トリプル 6 x 3 マルチプレクサ / デマルチプレクサ ±5 V, 16-Pin SOP 東芝Toshiba トリプル 6 x 3 マルチプレクサ / デマルチプレクサ ±5 V, 16-Pin SOP東芝
779税込857
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様構成 = トリプル 6 x 3パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP東芝
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin TSSOP 1 東芝Toshiba 74 ACシリーズ 4ステージ カウンタ 単方向, 2~5.5 V, 16-Pin TSSOP 1東芝
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = TSSOPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin TSSOP東芝
669税込736
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 VTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP東芝
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 24mA, 2~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ 8ビット バストランシーバ, 非反転, 24mA, 2~5.5 V, 20-Pin SOP東芝
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.9 ns @ 3.3 V動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin SOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin SOP東芝
669税込736
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.2 ns @ 3.3 V, 9.7 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP東芝
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
東芝, クロックディバイダ, 16-Pin 東芝東芝, クロックディバイダ, 16-Pin東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm長さ = 10.3mm幅 = 5.3mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 6 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP 東芝Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP東芝
529税込582
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA幅 = 5.3mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP東芝
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC入力タイプ = シュミットトリガー動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 2 V, 19 ns @ 6 V, 22 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
259税込285
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 60 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作供給電圧 Min = 2 VTC7WUシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアルSPST マルチプレクサ 3 V、5 V、9 V, 8-Pin SSOP 東芝Toshiba デュアルSPST マルチプレクサ 3 V、5 V、9 V, 8-Pin SSOP東芝
259税込285
1袋(5個)
予約販売
仕様構成 = デュアルSPSTパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 8電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2最大パワー消費 = 300 mWTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 3 V、5 V, 8-Pin SSOP 東芝Toshiba デュアル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 3 V、5 V, 8-Pin SSOP東芝
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様構成 = デュアル2:1パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 8電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mmTC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝Toshiba HCシリーズ トリプル インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 3シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 2.3 x 0.7mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 2-入力 東芝Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 8-Pin SSOP 2-入力東芝
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 2ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 8ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
199税込219
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.4 ns @ 3.3 V, 7.5 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA動作温度 Max = +85 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.3 ns @ 3.3 V, 7.9 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mmTC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba VHCシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.6 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SHシリーズSMVパッケージ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝
229税込252
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba HCシリーズ CMOSインバータ, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP東芝
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力 東芝Toshiba HCシリーズ ロジックゲート, 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin SSOP 2-入力東芝
209税込230
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -2.6mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 2.6mA動作温度 Min = -40 ℃TC7Sシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 2.0 → 6.0 VRoHS指令(10物質対応)対応