仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
寸法13.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)20
極性非反転
回路数8
使用条件【伝播遅延テスト】150pF
論理74HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最大】6
低レベル出力電流(mA)【最大】-35
高レベル出力電流(mA)【最大】35
最大伝播遅延時間@最大CL165ns
ロジック機能バッファ
出力タイプ3ステート
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
関連キーワード