4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Buffer●入力付加機能:Input-Tolerant出力付加機能:3-State-Output / Power-down-Protection●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz6.5nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65V アズワン品番67-0441-83
1個
159 税込175
10日以内出荷

仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:2パッケージ●パッケージ名:SOP14●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):10.8×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min)、VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)、VCC>=3V/VCC<=3.6Vtpd_tpz7nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65V アズワン品番67-0441-84
1個
83 税込91
10日以内出荷

仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:6パッケージ●パッケージ名:14TSSOP●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):5.4×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz5.2nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65V アズワン品番67-0436-31
1個
68 税込75
10日以内出荷

仕様●機能1:Counter●機能2:12-Stage Binary Counter●回路数:1パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=5VIO0.51mA遅延時間(Typ.), VCC=15Vtpd_tpz65nsec電源電圧(Max)VCC18V電源電圧(Min)VCC3V アズワン品番67-0441-73
1個
199 税込219
10日以内出荷

関連カテゴリ