「自動車用ヒューズ 40a」の検索結果
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)15
寸法D(mm)30
寸法W(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)12
寸法D(mm)27
寸法W(mm)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法D(mm)43.2
寸法H(mm)15
寸法W(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応