271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED電球 一般電球形
エコ商品
電球の種類LED 口金E26 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテック配線器具
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
119 税込131
当日出荷

1セット(25個)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 グローブ種別樹脂(乳白) グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 定格入力電流(A)0.1 電源周波数(Hz)50/60共用 最大光度(cd)335 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
欠品中

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
イエロー 質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 グローブ種別樹脂乳白 最大光度(cd)335 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

東芝ライテックLEDユニットフラット形
エコ商品
相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色電球色 光束(Lm)1700 配光角度(°)160 グリーン購入法適合
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)器具光束:450 配光角度(°)100 光色昼白色 省エネ基準達成率(%)120 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 質量(g)72 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)75 消費電力(W)4.0(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 本体樹脂 定格消費電力(W)4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)580 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V) 入力電流(mA)68(100V) 光束(Lm)580 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 乳白 材質(本体)樹脂 質量(g)74 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.8(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 外径(Φmm)75 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 発光色電球色 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V) 入力電流(mA)100(100V) 配光角度(°)40 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
エコ商品
定格電圧(V)100 全長(mm)66 外径(Φmm)50 口金E11 色(本体) 平均演色評価数(Ra)92 定格寿命(時間)40000 周波数(Hz)50/60 保証期間5年 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)8.9(100V) 定格電圧100V 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:83 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V) 入力電流(mA)145(100V) 光束(Lm)1200 配光角度(°)160 光色電球色 グリーン購入法適合
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)6.7(100V) 定格電圧100V 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数Ra:93 エネルギー消費効率(Lm/W)104.4(100V) 入力電流(mA)101(100V) 光束(Lm)700 配光角度(°)100 光色電球色 グリーン購入法適合
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

東芝ライテックLEDユニットフラット形
エコ商品
相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 光束(Lm)450 配光角度(°)120 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ニッケル水素電池
電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)3000 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

東芝ライテックLED直管器具
エコ商品
その他文字板SN-100~SN-161(別売) 電圧始動:LS9 材質(本体)鋼板 タイプ直付型j片面 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC200~242 枠の色 材質(枠)鋼板 色(本体) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
欠品中

東芝ライテックTENQOO直付40形プルスイッチ付き
エコ商品
定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
エコ商品
全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)38 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.0(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 定格消費電力(W)3 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)325 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)92 ビーム光束(Lm)165 グローブ種別ポリカーボネート樹脂 最大光度(cd)2420 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V) 入力電流(mA)52mA(100V) 光束(Lm)325 外径(mm)50 配光角度(°)20 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 消費電力(W)4.9(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 定格消費電力(W)4.9 周波数50/60Hz グローブ種別ポリカーボネート樹脂 入力電流(mA)80(100V) グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)1080 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックベースライト□600和風格子
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形W220
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:244 区分埋込 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 埋め込み寸法(mm)W:220 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.7 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70プル
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)70 質量(kg)1.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230防水
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:230 質量(kg)3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230センサ
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2.2 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数50/60Hz 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能 モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2.2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70P付
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 幅(mm)【器具】Φ110 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.1(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)550 埋め込み寸法(mm)100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)