1,679件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池内蔵階段灯20W専用LEDバー 東芝ライテック

    電池内蔵階段灯20W専用LEDバー

    東芝ライテック
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消費電力(W)20
  • 器具用部品・連結金具 東芝ライテック

    器具用部品・連結金具

    東芝ライテック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
  • TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W120

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)1.7消費電力(W)120グリーン購入法適合
  • TENQOO直付20W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付20W本体

    東芝ライテック
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    消費電力(W)20
  • TENQOOバー 110Wタイプ 東芝ライテック

    TENQOOバー 110Wタイプ

    東芝ライテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から92日以内出荷
    消費電力(W)110演色指数(Ra)83
  • プレート 東芝ライテック

    プレート

    東芝ライテック
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質プレート:アルミニウム合金品名ネオメタルプレート
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
  • LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル 東芝ライテック

    LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル

    東芝ライテック
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
  • LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放

    東芝ライテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • 丸形引掛シーリングハンガー 東芝ライテック

    丸形引掛シーリングハンガー

    東芝ライテック
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    タイプ丸形引掛シーリング用
  • 中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    中天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
    用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)材:化粧枠/1区分直付/埋込:埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
  • 中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック

    中天井用埋込LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ170厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:Φ150質量(kg)1区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
  • 中天井用埋込黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック

    中天井用埋込黒色LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ120厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:100質量(kg)0.6区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
  • 直列ユニット端末用高シールド4K 東芝ライテック

    直列ユニット端末用高シールド4K

    東芝ライテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
    色ニューホワイト
  • 直列ユニット中継用高シールド4K 東芝ライテック

    直列ユニット中継用高シールド4K

    東芝ライテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
    色ニューホワイト
  • 直列ユニット2端子端末用 4K 東芝ライテック

    直列ユニット2端子端末用 4K

    東芝ライテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    47日以内出荷
    空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
    色ニューホワイト
  • 直列ユニット2端子中継用 4K 東芝ライテック

    直列ユニット2端子中継用 4K

    東芝ライテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    47日以内出荷
    空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
    色ニューホワイト
  • 器具用部品PWMユニット 東芝ライテック

    器具用部品PWMユニット

    東芝ライテック
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    47日以内出荷
    外形寸法(mm)幅92.4×長さ204×高さ66制御30台まで電源電圧(V)AC100~AC242配線長調光線:200mまで設置場所天井裏設置適合器具メーカー屋内用器具・点灯方式 「-LD9」器具周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式
  • 直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付防湿防雨形高天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
  • 直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.5色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-2カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付防湿防雨形中天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.6色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-3カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
  • 直付HACCP高天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付HACCP高天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    47日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)910光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
  • 直付HACCP低天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    直付HACCP低天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.7色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 器具用部品センサー設定リモコン 東芝ライテック

    器具用部品センサー設定リモコン

    東芝ライテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    47日以内出荷
    センサー設定操作用。照明操作点灯/消灯可能/設定器具応答
    付属品壁/卓上ホルダー(液晶なしタイプ)
  • 耐衝撃水銀400高天井器具 東芝ライテック

    耐衝撃水銀400高天井器具

    東芝ライテック
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    47日以内出荷
    クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
    用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V)光束(Lm)16300配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式可耐衝撃30G点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
  • 耐衝撃メタハラ400高天井器具 東芝ライテック

    耐衝撃メタハラ400高天井器具

    東芝ライテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    47日以内出荷
    クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
    用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.6色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)1.30(100V)0.64(200V)0.53(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式可耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
  • 耐衝撃メタハラ250高天井器具 東芝ライテック

    耐衝撃メタハラ250高天井器具

    東芝ライテック
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    47日以内出荷
    クレーン対応のLED高天井器具。耐衝撃性能30Gをクリア。耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成。まぶしさを抑制する円錐状の反射構造。電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上。一時的に55℃まで使用可能。落下防止ワイヤー標準装備
    用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.4色本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)0.65(100V)0.32(200V)0.27(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式可耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
  • 照明制御コントローラー壁操作器 東芝ライテック

    照明制御コントローラー壁操作器

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    47日以内出荷
    調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム。小規模向け無線照明制御システム。リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
    電源単4乾電池×2本機能ユニット/グループ/パターン通信距離15m(見通し距離)設置場所屋内壁掛ボタン数8ボタン周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式エコロジー商品省エネ
  • 照明制御コントローラースケジューラー 東芝ライテック

    照明制御コントローラースケジューラー

    東芝ライテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    47日以内出荷
    調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム。小規模向け無線照明制御システム。リニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
    電源電圧(V)AC100~AC242機能タイムスケジュール通信距離15m(見通し距離)付加機能中継機能設置場所屋内天井埋込(Φ75)周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式エコロジー商品省エネ
  • 民泊施設用LED非常灯専用形 東芝ライテック

    民泊施設用LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    47日以内出荷
    配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。
    用途水平天井取付専用付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)1.1色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LBLE-002光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
  • 専用キー 東芝ライテック

    専用キー

    東芝ライテック
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
  • 埋込防湿防雨形高天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    埋込防湿防雨形高天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    47日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化ガラス、レンズ/ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8色本体/白、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
  • 埋込用ボックスカバー部品 東芝ライテック

    埋込用ボックスカバー部品

    東芝ライテック
    ¥449税込¥494
    1個
    47日以内出荷
    材質本体/SPC厚さ(mm)本体/2色本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
  • 埋込HACCP高天LED非常灯専用形 東芝ライテック

    埋込HACCP高天LED非常灯専用形

    東芝ライテック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    47日以内出荷
    点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
    用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化処理ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8色本体/白、下面ガラス/透明区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)加工下面ガラス/飛散軽減コーティング保護等級IP23防湿(HACCP・クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)606.6(100V) 505.5(200V) 455(242V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
  • 器具用部品和風カバー白木黒塗装 東芝ライテック

    器具用部品和風カバー白木黒塗装

    東芝ライテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    47日以内出荷
    材質カバー/白木色カバー/黒塗装
  • 器具用部品和風カバー白木 東芝ライテック

    器具用部品和風カバー白木

    東芝ライテック
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    材質カバー/白木
  • 器具用部品・直付器具用アダプタ 東芝ライテック

    器具用部品・直付器具用アダプタ

    東芝ライテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    47日以内出荷
  • 器具用部品ライン用延長出力端子 東芝ライテック

    器具用部品ライン用延長出力端子

    東芝ライテック
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    47日以内出荷
    用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)(600・300mm除く)定格電圧(V)AC100~242カテゴリー屋内用ライン器具用部品
  • 器具用部品ライン用延長入力端子 東芝ライテック

    器具用部品ライン用延長入力端子

    東芝ライテック
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    47日以内出荷
    用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)、600・300mmの器具を連結の始端、中間で使用する場合に使用します定格電圧(V)AC100~242カテゴリー屋内用ライン器具用部品
  • 器具用部品ライン用延長コード 東芝ライテック

    器具用部品ライン用延長コード

    東芝ライテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    47日以内出荷
    カテゴリー屋内用ライン器具用部品