カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(3,826)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,776)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,481)
- SHIMANO(シマノ)(6,730)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,465)
- エスコ(39,840)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,574)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 東芝ライテックのすべての商品

ライティングレール用 LED電球T形 スポットライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台8日以内出荷壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可質量(kg)0.6器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDバー シーリングライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
丸形引掛シーリング対応 小形シーリング
東芝ライテック(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台9日以内出荷廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 ブラケット
東芝ライテック¥3,998~税込¥4,398~1台7日以内出荷から14日以内出荷別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781セット(5個)5日以内出荷種別40形質量(g)275内径(Φmm)315管径(Φmm)29口金G10q外径(Φmm)373全光束(Lm)3070定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.425定格ランプ電力(W)38適合点灯管(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P光色Clear-DayLight電球の種類蛍光灯ランプ




アースターミナル付接地防水ダブルコンセント
東芝ライテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から21日以内出荷差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。形状抜止タイプタイプ2個用、防雨型(IPX3)種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
LED保安灯ナイトライト
東芝ライテック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質プラスチック色ニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)



人感スイッチ(2線式・3路配線対応)
東芝ライテック(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷付属品照度センサー、専用ブランクチップ、専用サポートタイプ屋内壁付専用電源AC100V2A方式2線式
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
LEDユニットフラット形1200
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1200全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)8.9(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)145(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
LED電球
東芝ライテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球
東芝ライテック¥5,298税込¥5,8281個欠品中全長(mm)130質量(g)91定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)50本体樹脂定格消費電力(W)10.5消費電力10.5W(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz色温度5000Kグローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)入力電流(mA)185(100V)光束(Lm)全光束1400/器具光束1400配光角度(°)300光色昼白色グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷材質コネクタ固定金具:SGC(溶融亜鉛めっき鋼板、取付けばね:SUS(ステンレス鋼)、コネクタ:(PAポリアミド樹脂)質量(kg)0.2材質(本体)ADC(アルミダイカスト)材質(カバー)PC(ポリカーポネート樹脂)グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光束(Lm)450配光角度(°)120光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷全長(mm)40色乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷消費電力(W)5.8定格電圧(V)100相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93エネルギー消費効率(Lm/W)146.5入力電流(mA)100光束(Lm)850(光束維持率70%)配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放
東芝ライテック¥7,998~税込¥8,798~1台7日以内出荷から10日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直付HACCP中天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/ADC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ201質量(kg)1.8色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、ガラスグローブ/フロスト仕上げ区分直付周波数(Hz)50/60加工ガラスグローブ/飛散防止膜付電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-003光束(Lm)870光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・中天井用(~8m)
テレビターミナル高シールド4K対応
東芝ライテック¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。色ニューホワイト