カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(563,060)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,499)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,090)
- ミツビシ(138,035)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,348)
- スズキ(67,660)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,595)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,765)
- メディアカバーマーケット(41,328)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,808)
- Panasonic(パナソニック)(29,428)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝ライテック
- 11ページ目
11ページ目: 東芝ライテックのすべての商品

埋込防湿防雨形高天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥45,980税込¥50,5781個47日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化ガラス、レンズ/ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8色本体/白、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
埋込HACCP高天LED非常灯専用形
東芝ライテック¥69,980税込¥76,9781個47日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化処理ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8色本体/白、下面ガラス/透明区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)加工下面ガラス/飛散軽減コーティング保護等級IP23防湿(HACCP・クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)606.6(100V) 505.5(200V) 455(242V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
器具用部品ライン用延長出力端子
東芝ライテック¥3,298税込¥3,6281個47日以内出荷用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)(600・300mm除く)定格電圧(V)AC100~242カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用延長入力端子
東芝ライテック¥3,298税込¥3,6281個47日以内出荷用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)、600・300mmの器具を連結の始端、中間で使用する場合に使用します定格電圧(V)AC100~242カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用傾斜取付金具
東芝ライテック¥2,698税込¥2,9681個47日以内出荷光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。入数2個カテゴリー屋内用ライン器具用部品傾斜天井取付角度(°)45
吊装置・オワン形・防湿防雨
東芝ライテック¥4,198税込¥4,6181個47日以内出荷結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護幅(mm)Φ130質量(kg)0.8色本体/白取付穴(mm)Φ20埋め込み寸法(mm)20
吊装置・オワン形・SUS
東芝ライテック¥12,980税込¥14,2781個47日以内出荷結線作業が容易。長さが調節できます。電線やリング外れ保護幅(mm)Φ130質量(kg)1許容荷重20kgf/2本
ロフトペンダント9000透明プリズム
東芝ライテック¥119,800税込¥131,7801個47日以内出荷パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)121.2(100V) 121.2(200V) 121.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95010入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9430光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
ロフトペンダント9000乳白
東芝ライテック¥119,800税込¥131,7801個47日以内出荷パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)118.5(100V) 118.5(200V) 118.5(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-95423W-LS9、LEDX-95011入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)光束(Lm)9225光色白色(4000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
ロフトペンダント6000透明プリズム
東芝ライテック¥83,980税込¥92,3781個47日以内出荷パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
ロフトペンダント6000乳白
東芝ライテック¥83,980税込¥92,3781個47日以内出荷パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ。光あふれる高天井空間を演出。高効率で長寿命。意匠性の向上材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダントエコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアル吊装置部品
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。色吊装置)白 マンセル値 6.8BG 9.0/0.5
テレビターミナル2端子高シールド4K
東芝ライテック¥4,898税込¥5,3881個47日以内出荷空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。色ニューホワイト
高天井(防湿・防雨)LED屋外器具
東芝ライテック¥69,980税込¥76,9781個47日以内出荷250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当の耐塵・防湿・防雨対応のLED高天井器具。固有エネルギー消費効率150lm/W以上。光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。保護等級IP65。耐雷サージ15kV(コモンモード)。低温-20℃対応可能材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス色本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242接続方式口出線式保護等級IP54 / IP65(屋外用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1カテゴリー高天井用照明器具耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
低天井用直付黒色LED非常灯専用形
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7色カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
低天井用直付長時間LED非常灯専用形
東芝ライテック¥31,980税込¥35,1781個47日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.8色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)266.6(100V) 222.2(200V) 200(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-033光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS11-2-60カテゴリー電池内蔵長時間専用形・低天井用(~3m)
低天井用埋込黒色LED非常灯専用形
東芝ライテック¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.5色化粧枠/黒(N1.5)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-BE型式承認番号LALE-001埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
低天井用埋込長時間LED非常灯専用形
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.6色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)266.6(100V) 222.2(200V) 200(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-033光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LRS11-2-60カテゴリー電池内蔵長時間専用形・低天井用(~3m)
低天井用埋込LED非常灯専用形
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載。点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応。器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ170厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.9色化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)0.8(100V)1.2(200V)1.4(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V) 333.3(200V) 285.7(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
ライン器具L900屋内用器具
東芝ライテック¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
ライン器具L600屋内用器具
東芝ライテック¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
ライン器具L300屋内用器具
東芝ライテック¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
ライン器具L1500屋内用器具
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
ライン器具L1200屋内用器具
東芝ライテック¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
ベースライト埋込□600乳白無線
東芝ライテック¥75,980税込¥83,5781個47日以内出荷省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる。自席でも離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き。隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能。SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!仕様FHP45形×3灯用器具相当材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)620質量(kg)8.3色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.0(200V)52.0(242V)保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)542(100V) 271(200V) 230(242V)埋め込み寸法(mm)600調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式
ベースライト埋込□600乳白無線
東芝ライテック¥75,980~税込¥83,578~1個47日以内出荷器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)620質量(kg)8.3色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)600調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式
ベースライト埋込□450乳白無線
東芝ライテック¥56,980~税込¥62,678~1個47日以内出荷器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)450調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式
ベースライト埋込□450乳白無線
東芝ライテック¥64,980税込¥71,4781個47日以内出荷省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけ。グループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる。自席でも離れた場所のグループ操作が可能。柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き。隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能。SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!仕様FHP32形×4灯用器具相当材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.5(100V)43.0(200V)43.0(242V)保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)448(100V) 227(200V) 193(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式