特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,708件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床の間灯 東芝ライテック

    床の間灯

    東芝ライテック
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
    仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可材質鋼板/ホワイト幅(mm)260質量(kg)0.6高さ(mm)55タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDユニットフラット形 小形ペンダント 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形 小形ペンダント

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
  • シーリングダウンライト 東芝ライテック

    シーリングダウンライト

    東芝ライテック
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。 環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。 別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
    仕様SL端子台付質量(kg)0.3タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • エンドキャップ(埋込形) 東芝ライテック

    エンドキャップ(埋込形)

    東芝ライテック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    埋込の場合のライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
    極性
  • 垂直ジョインタ(外角) 東芝ライテック

    垂直ジョインタ(外角)

    東芝ライテック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
    仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
  • USB給電用コンセント(2ポート) 東芝ライテック

    USB給電用コンセント(2ポート)

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。 接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。 データ通信の機能はありません。 この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
    ニューホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力2.4A・5V DCUSBポート2口定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
  • タップ 東芝ライテック

    タップ

    東芝ライテック
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • エアコン用スイッチ付コンセント 東芝ライテック

    エアコン用スイッチ付コンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • スイッチプレート用 ブランクチップ 東芝ライテック

    スイッチプレート用 ブランクチップ

    東芝ライテック
    349税込384
    1個
    当日出荷
    付属品サポートニューホワイト
  • アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック

    アースターミナル付防水コンセント

    東芝ライテック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合JIS規格1コ用露出ボックス対応形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ハーネス用ジョイントボックス 東芝ライテック

    ハーネス用ジョイントボックス

    東芝ライテック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    グレータイプ送り付電源20A-125V
  • LEDナイトライト(明るさセンサー付) 東芝ライテック

    LEDナイトライト(明るさセンサー付)

    東芝ライテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付ニューホワイトタイプ明るさセンサー付消費電力(W)0.05電源AC100V 50/60Hz光源LED(電球色 相関色温度2800K)動作時間約5lx固定適合プレートWDG5413(WW)
  • テレフォンチップ 東芝ライテック

    テレフォンチップ

    東芝ライテック
    74税込81
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
  • ブランクチップ 東芝ライテック

    ブランクチップ

    東芝ライテック
    65税込72
    1個
    47日以内出荷
  • ロック付金属防滴プレート 東芝ライテック

    ロック付金属防滴プレート

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    付属品絶縁サポート
  • 接地コンセント 東芝ライテック

    接地コンセント

    東芝ライテック
    239税込263
    1個
    47日以内出荷
    付属品アースのみ送り形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 抜止トリプルコンセント 東芝ライテック

    抜止トリプルコンセント

    東芝ライテック
    839税込923
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ パネル押え金具 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ パネル押え金具

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品ねじ2本(M4×20)
  • E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具

    東芝ライテック
    94税込103
    1個
    5日以内出荷
    付属品ねじ2本(M4×35)
  • E's WIDEシリーズ 電話用配線器具(埋込型) 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 電話用配線器具(埋込型)

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合電線径(Φmm)0.4~0.65銅単線
  • E's WIDEシリーズ 通信チップ 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 通信チップ

    東芝ライテック
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    用途光ファイバーケーブル、同軸ケーブルの通線部ニューホワイト線径(Φmm)(最大通線可能)9まで
  • E's WIDEシリーズ 扉付コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 扉付コンセント

    東芝ライテック
    449税込494
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ 抜け止め接地ダブルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 抜け止め接地ダブルコンセント

    東芝ライテック
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ アースターミナル付接地コンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ アースターミナル付接地コンセント

    東芝ライテック
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • リモコンリレー 片切 東芝ライテック

    リモコンリレー 片切

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
  • 調光器1連タイプMESL端末器 東芝ライテック

    調光器1連タイプMESL端末器

    東芝ライテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コントルクスPDの調光機能のみの1連サイズ
  • 航空障害灯用保守部材ハロゲン電球 東芝ライテック

    航空障害灯用保守部材ハロゲン電球

    東芝ライテック
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • ヘリポート用航空標識灯ハロゲン電球 東芝ライテック

    ヘリポート用航空標識灯ハロゲン電球

    東芝ライテック
    6,398税込7,038
    1個
    47日以内出荷
  • 人感スイッチ天井取付形3A親広角 東芝ライテック

    人感スイッチ天井取付形3A親広角

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
  • LEDユニット40K広角Ra83 東芝ライテック

    LEDユニット40K広角Ra83

    東芝ライテック
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
  • Oリングガスケット 東芝ライテック

    Oリングガスケット

    東芝ライテック
    4,398税込4,838
    1セット(8個)
    47日以内出荷
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現。構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
    幅(mm)Φ148質量(kg)0.4定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーシーリングライト
  • LEDアウトドアシーリング 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリング

    東芝ライテック
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高い演色性で、モノの色を自然に再現
    幅(mm)Φ152質量(kg)0.4定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8(100V)保護等級IP23器具・セットLED一体形光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリー軒下シーリングライトエコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライトSB高気密 東芝ライテック

    LEDダウンライトSB高気密

    東芝ライテック
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    小さな埋込穴からでも広がる光で明るい空間に。開口径が小さいので消灯時も点灯時も空間に馴染み、集中配灯をしても天井面はスッキリと仕上がります。
    周波数(Hz)50/60
  • 配線器具 東芝ライテック

    配線器具

    東芝ライテック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    電源4A-300V ACグリーン購入法適合
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.2外径(Φmm)75相関色温度(K)3000入力電流(mA)144光束(Lm)1500グリーン購入法適合演色指数(Ra)83入力電力(W)9.3配光タイプ広角
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプ屋内用色温度(K)5000入力電流(mA)144グリーン購入法適合演色指数(Ra)83入力電力(W)6.1
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130質量(g)91定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)50本体樹脂定格消費電力(W)10.5消費電力10.5W(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz色温度5000Kグローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3(100V)入力電流(mA)185(100V)光束(Lm)全光束1400/器具光束1400配光角度(°)300光色昼白色グリーン購入法適合