カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,365)
- SHIMANO(シマノ)(6,756)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,447)
- エスコ(39,903)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- 三菱電機(11,678)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝ライテック
- 28ページ目
28ページ目: 東芝ライテックのすべての商品

LED電球 小形シーリングライト
東芝ライテック¥5,298~税込¥5,828~1台8日以内出荷別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可
レセップ
東芝ライテック¥2,898税込¥3,1881台8日以内出荷つかいやすいシンプルデザイン。 ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。 様々な場所で活躍の広い器具です。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。仕様SL端子台付材質プラスチック/ホワイト質量(kg)0.1直径(Φmm)95高さ(mm)70タイプ天井壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700推奨ランプΦ95mm取付時 高175光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
ライティングレールVI形 取付ねじ
東芝ライテック¥1,298税込¥1,4281袋(100本)32日以内出荷野縁に取り付ける場合にご使用いただけます。 その他は天井材の状態に合わせた取付ねじをご使用ください。
防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ
東芝ライテック¥5,498税込¥6,0481個12日以内出荷本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式プラグ式負荷電流(A)6A動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
電子式フォトスイッチ 消灯タイマー付
東芝ライテック¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。 周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。 消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。 約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)用途屋外、屋内仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付色シルバー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)使用周囲温度(℃)-10~40開閉寿命(回)4000以上適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯負荷電流(A)8動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)定格入力8A・100V AC
直管ランプシステム逆富士1灯
東芝ライテック¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2定格電圧(V)AC100~242板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0光源寿命40000時間(光束維持率90%)適合ランプLDL20演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
スイッチセット組
東芝ライテック¥1,798税込¥1,9781セット47日以内出荷付属品プレートセット内容オフピカSW:WDG1311×2、スイッチカバー:WDG1641S(WW)×1、サポート:WDG4303×1、専用スイッチカバー×1、専用プレート×1
2P接地付露出コンセント
東芝ライテック¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷付属品圧着端子3個付属形状平刃タイプタイプ送りなし種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30
絶縁接地コンセント
東芝ライテック¥569~税込¥626~1個4日以内出荷から47日以内出荷付属品ブランクチップ付形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20