カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝ライテック
- 29ページ目
29ページ目: 東芝ライテックのすべての商品

扉付ダブルコンセント
東芝ライテック¥529税込¥5821個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15色(扉)茶色
非常用押ボタン
東芝ライテック¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷色ホワイトタイプEG端子電源6A-250V<両切>適合電線単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2適合プレートWDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
保安灯専用コンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷適合2個用スイッチボックス対応色ニューホワイト電源15-125V適合プレートWDG5441(WW)、WDG5441H(WW)、WDG5449(WW)、WDG5449H(WW)
LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別
東芝ライテック(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から8日以内出荷用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
LEDガーデンライト ユニットフラット形
東芝ライテック¥49,980~税込¥54,978~1セット8日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ消費電力(W)8定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式不可
LEDガーデンライト
東芝ライテック¥20,980~税込¥23,078~1個ほか6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式不可
E's WIDEシリーズ アースターミナル付15A・20A兼用250V接地コンセント
東芝ライテック¥829税込¥9121個3日以内出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用接地コンセント
東芝ライテック¥619税込¥6811個3日以内出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
E's WIDEシリーズ アースターミナル付コンセント
東芝ライテック¥559税込¥6151個当日出荷形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
LEDダウンライト
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個欠品中質量(kg)0.3 kg周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.4(100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級保護等級:IP43幅(Φmm)器具/150エネルギー消費効率(Lm/W)140.9(100V)光源寿命40,000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)75(100V)光束(Lm)器具/620埋め込み寸法(mm)Φ125光色昼白色調光方式調光不可
LEDダウンライト
東芝ライテック¥2,798税込¥3,0781個欠品中質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.4(100V)相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)(器具)110エネルギー消費効率(Lm/W)127.2(100V)入力電流(mA)75(100V)光束(Lm)(器具)560埋め込み寸法(mm)Φ100光色電球色調光方式調光不可
LEDダウンライトSB高気密Φ150
東芝ライテック¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷幅(mm)器具/Φ178質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.4(100V)相関色温度(K)3500定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83保護等級保護等級:IP43エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)入力電流(mA)75(100V)光束(Lm)器具/600光色温白色調光方式調光不可埋込穴(Φmm)150電源ユニット内蔵
通信ユニットフレックス端末機器
東芝ライテック¥86,980税込¥95,6781個47日以内出荷照明器具に通信機能を持たせることでフリーレイアウトを実現。集中管理も可能で省エネ・省施工。エコロジー商品省エネ
リモコンリレー 両切
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981個当日出荷MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
進入口赤色灯緑グローブ
東芝ライテック¥31,980税込¥35,1781個47日以内出荷用途灯具は壁面直付専用材質グローブ/ガラス色グローブ/緑色区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)100保護等級IP23(灯具)IP20(電源)電池内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))光源寿命60000時間内蔵電池FK731点灯方法常時/非常時 LED点灯
調光センサあかりMESL端末器
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。エコロジー商品省エネ