「とうし」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性無
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
キー付ロック付金属防滴プレート専用です。
セット内容専用キー2本
1セット(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
漏電ブレーカー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
定格電流(A)15
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
種類一般タイプ
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質樹脂
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
グローブ種別樹脂(乳白)
グリーン購入法適合
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26
定格消費電力(W)7.3
全光束(Lm)810
電球形状一般球
配光角度(°)140
電球の種類LED
質量(kg)0.1
寸法d(mm)56
寸法a(mm)32
端子ねじM5
寸法b(mm)70
寸法c(mm)38
端子構造当座金付
定格遮断容量(kA)1.5
過電流引きはずし方式熱動
周囲温度(℃)25
適合電線最大接続可能8mm2
フレーム(AF)30
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
適合本体FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
質量(g)43.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
タイプJIS 1P 形
電源3A-100V
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10q
ランプの種類蛍光ランプ
ワイドアイ配線器具
厚さ(mm)4.5
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
付属品ねじ4本(M4×35)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ