6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)115.9 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)150 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで 材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.9 タイプ白熱灯器具100Wクラス 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.2 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(振幅)45度 演色指数(Ra)83
1台
6,998 税込7,698
欠品中

角形タイプのLED一体形ダウンライトです。 ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
厚さ(mm)(天井材)5~25 タイプ白熱灯器具60Wクラス 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)