「アルミ板 0.4」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
厚さ(mm)(天井材)5~25
タイプ白熱灯器具60Wクラス
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート
幅(mm)Φ55
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10.5(100V)
定格電圧(V)100
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度40°
入力電流(mA)190(100V)
埋め込み寸法(mm)Φ50
配光角度(°)28
演色指数(Ra)93
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート
幅(mm)Φ55
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10.5(100V)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
首振角度(°)25
遮光度40°
入力電流(mA)190(100V)
埋め込み寸法(mm)Φ50
配光角度(°)28
回転角度(°)100
演色指数(Ra)93
配光タイプ中角
関連キーワード