21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯 材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス 質量(kg)0.92 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 幅(Φmm)器具:154 認定番号型式2:LCLE-010 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-22000 幅(mm)器具:200 材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白) 質量(kg)2.5 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)26.7(200V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、7HR-AH-SL(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)83.5(200V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-003、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2230
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:121 調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP23防湿 区分直付 タイプ水平天井取付専用 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 適合周波数50/60Hz 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S 幅(mm)器具:230 材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白) 質量(kg)3.5 区分直付 タイプ水平天井取付専用 消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池) エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V) 認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)1150
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷

仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯 付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S 幅(mm)器具:201 材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白) 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP23防湿 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-42000 幅(mm)器具:160 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ランプカバー付 適合ガード:FBG-41000 幅(mm)器具:100 材質/仕上シャーシ:SGC、反射板:CGC/高反射白色塗装 区分直付 タイプ水平天井取付専用 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-S(ニッケル水素蓄電池) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検) 認定番号型式1:LALD-004、型式2:3AE-1049 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm)1227 質量(kg)1.5 高さ(mm)53 奥行(mm)74 光源LED(昼白色) 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.5 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 幅(mm)【器具】Φ110 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.1(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)550 埋め込み寸法(mm)100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
欠品中

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)115.9 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。 連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。 センサー器具への送りは出来ません。 必ず壁スイッチをお使いください。 検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.9 タイプ白熱灯器具40Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.6 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)