7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテック点灯官
蛍光ランプの点灯管
口金E17 全長(mm)40 質量(g)8 種類15‐30ワット用 使用電圧(V)100 金具ねじ込み式 形態ブリスターパック 動作回数60000以上 形名E形 平均点灯所要時間(秒)1.2 直径(mm)16.8 適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
759 税込835
当日出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q 定格寿命(時間)15000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして 種別4W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形直管スタータ形 口金G5 定格ランプ電力(W)4 適合FG-7E・FG-7P 質量(g)16 種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ) 電流(A)0.162 管径(Φmm)15.5 紫外線出力(W)0.2 管長(mm)134.5 紫外線放射強度(μW/cm2)2.1 定格平均寿命(時間)2000 光色ブラックライト
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管 タイプ40W形 口金G13 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別40形 電球の種類蛍光灯ランプ 口金G10q 光源色Clear-DayLight 定格ランプ電力(W)38 適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P 質量(g)275 内径(Φmm)315 管径(Φmm)29 外径(Φmm)373 全光束(Lm)3070 定格寿命(時間)15000 ランプ電流(A)0.425 光色Clear-DayLight
1セット(5個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷