仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タイプJIS 1P 形
電源3A-100V
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品テストカバー
タイプJIS 1P 形
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。
しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100V
仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式プラグ式
負荷電流(A)6A
動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
周囲の明るさを検知して、照明を自動で点灯・消灯します。
周囲が暗くなれば自動で照明を点灯させます。
消灯タイマー機能で、設定時間後に消灯できます。
約10年交換不要。(電子式フォトスイッチの寿命は約8~10年です。)
用途屋外、屋内
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
仕様JIS3形相当、消灯タイマー付、照度調整機能付
色シルバー
消費電流(mA)約60以下(定格電圧:1000lxにて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
開閉寿命(回)4000以上
適合負荷LED、INV蛍光灯、電球型蛍光灯、白熱灯
負荷電流(A)8
動作照度点灯照度:約50lx~約650lx(定格電圧、周囲温度20±5℃において)、消灯照度:点灯照度の5倍以下(約50lx時)/3倍以下(約300lx時)
定格入力8A・100V AC
1個
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
採光面に直接照明の光や車のヘッドライト等、特定の光線が当るときにご使用ください。
関連キーワード