34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下 仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可 質量(kg)0.2 タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライティングレールの開口部をカバーしたいときに使用してください。 切断加工可能です。
長さ(m)1
1個ほか
479 税込527
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィードインジョインタ先端から10cm範囲への取り付けにおすすめします。
長さ(cm)10
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野縁に取り付ける場合にご使用いただけます。 その他は天井材の状態に合わせた取付ねじをご使用ください。
1袋(100本)
999 税込1,099
32日以内出荷

ライティングレールを+形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 光源LED電球色 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可 質量(kg)0.6 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E26)T形専用7.9W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)80
1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用 適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックI型ジョインタ
ライティングレールの直線接続に使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15 定格電圧(V)125 極性 仕様接地極端子付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングレール相互の直線接続に使用します。 電源引き込み不可。
定格電流(A)15 定格電圧(V)125 極性
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックT形ジョインタ(左)
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付 タイプ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック6形L形2回路配線用
仕様内部配線組替可能 質量(g)275 適合規格電気用品安全法 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 端子構造電源端子:ねじ無し端子、アース端子:ねじ端子 定格周囲温度(℃)5~35 適合電線Φ1.6、Φ2銅単線専用
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック逆L形ジョインタ
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック垂直ジョインタ(外角)
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
仕様接地極端子付 タイプ外角 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックT形ジョインタ(右)
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。 対向するTは(左)(右)対で使用します。 電源引き込み可能。
仕様接地極端子付 タイプ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック垂直ジョインタ(内角)
天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。
仕様接地極端子付 タイプ内角 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
6日以内出荷

埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15 定格電圧(V)125 極性 仕様接地極端子付
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック埋込枠
ライティングレールを天井面に埋込施工する場合にレールにかぶせて使用します。
長さ(m)3
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込の場合のライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
1個
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックペンダント
テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。 LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。 ライティングレール及び関連部品、別売。 別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 有効長(m)(コード)0.4~1.1 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)