20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様天井・壁(縦・横)取付可能 電圧(V)AC100~242 色温度(K)4000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプ器具用部品・反射笠 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
599 税込659
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様調光信号用端子台付 適合本体LMT-21103-LS9 材質鋼板/白・高反射 タイプ器具用部品・片反射笠 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g)1 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質(本体)鋼板/白 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
339 税込373
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上 電圧(V)AC100~242 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装 保護等級IP23防湿 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.4 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.2 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)87.4、(20タイプ)68.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1660、(20タイプ)1170 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質鋼板/白 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質ステンレス、高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg)1.2 板厚(mm)9 エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 適合ランプLDL20 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

東芝ライテックLED器具防水笠1灯本体
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 推奨ランプLDM10SS・N/5/5、LDM101SS・L/5/4-01 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)