「反射」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
施工性に配慮した リニューアルにおすすめのベースライトにラインアップを追加。吊りボルトの調整不要で施工時間の短縮につながります。蛍光灯器具からのリニューアルの施工性に配慮し、吊りボルト長さの調整の手間を削減した器具設計。ボルト長さの調整不要で施工時間を短縮。埋込形でも施工時にボルト位置が見える新構造。輸送時に金具は器具内に収納し持ち運びサイズを軽減。
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工。110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)2.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP23
付加機能口出し線式
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
幅(mm)器具:150
質量(kg)4
保護等級IP20
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:150
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.8
グリーン購入法適合
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)200~242
幅(mm)器具:150
質量(kg)4
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
幅(mm)器具:59
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
幅(mm)器具:59
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.8
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.7
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ