定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様断熱施工不可
材質鋼板/白
色温度(K)5000
推奨ランプLDL40
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
幅(mm)【器具】Φ110
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.1(100V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)550
埋め込み寸法(mm)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.2
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)115.9
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
厚さ(mm)(天井材)5~25
タイプ白熱灯器具60Wクラス
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
材質(本体)鋼板/白
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125
仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)150
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで
材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.9
タイプ白熱灯器具100Wクラス
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.2
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(振幅)45度
演色指数(Ra)83
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白
質量(g)1
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板/白
保護等級IP23防湿
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
材質(反射板)高耐食フェライト系ステンレス/クリア塗装
1台
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
平均演色評価数(Ra)83
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
関連キーワード