3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックベースライト□450深枠白
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)6 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450和風格子
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)5.7 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□450開放
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□450 質量(kg)4.3 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 区分埋込 付加機能調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:銅板 寸法(幅W×高さH)(mm)470×470 色温度(K)6500 光源色昼光色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)