仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.2
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)115.9
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
平均演色評価数(Ra)83
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート
幅(mm)Φ55
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10.5(100V)
定格電圧(V)100
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度40°
入力電流(mA)190(100V)
埋め込み寸法(mm)Φ50
配光角度(°)28
演色指数(Ra)93
配光タイプ中角
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
保護等級IP23
配光タイプ広角
配光角度(°)75
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板
幅(mm)Φ169
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度30°
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)Φ165
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
保護等級IP20
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)Φ169
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
遮光度30°
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)75
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角
材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角タイプ
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)Φ169
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
保護等級IP20
配光タイプ広角
遮光度30°
配光角度(°)75
周波数(Hz)50/60
演色指数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)Φ169
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.4
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
演色指数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
周波数(Hz)50/60
演色指数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)Φ169
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度30°
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
保護等級IP23
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)Φ165
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
保護等級IP20
遮光度15°
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板
幅(mm)151
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
遮光度10°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック、反射板:鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
遮光度30°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)170
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.1
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
遮光度30°
付加機能SL端子台/送り端子台付
周波数(Hz)50/60
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ
仕上枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)169
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.2
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック
仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
調光率(%)5~100
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン
幅(mm)160
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒
保護等級IP23
遮光度10°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)170
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
備考断熱施工不可、照射面距離:0.1
取付高(mm)器具:185
種類反射板
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V)
定格電圧(V)100~242
部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03
角度(°)遮光:30
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
枠の色ピュアホワイト
周波数50/60Hz
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V)
材質(枠)鋼板
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V)
光束(Lm)1940
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
色(反射板)ピュアホワイト
調光の可否調光不可
配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(2500Lm)×50%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42100/FBG-42100S
幅(mm)器具:201
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
区分直付
タイプ水平天井取付専用
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:121
調光方式調光不可
光色昼白色
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)83
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP23防湿
区分直付
タイプ水平天井取付専用
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
適合周波数50/60Hz
認定番号型式1:LALD-015、型式2:3AE-1050
材質/仕上本体:SGC、反射板:CGC(白)
蓄電池形名電池内蔵形、3.2HR-CY-LEW(ニッケル水素蓄電池)
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-42000/FBG-42000S
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)115
質量(kg)0.8
備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)4000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)
光束(Lm)1670
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色白色
グリーン購入法適合
調光の可否調光不可
配光タイプ広角タイプ
遮光(°)30
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、非常時点灯:非常時定格光束(1200Lm)×55%点灯
付属品ランプカバー付
適合ガード:FBG-22000/FBG-22000S
幅(mm)器具:230
材質/仕上シャーシ:SGC(材厚1mm)、反射板:CGC(白)
質量(kg)3.5
区分直付
タイプ水平天井取付専用
消費電力(W)15.5(100V)、15.6(200V)、15.8(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP23防湿
蓄電池形名電池内蔵形、3.2-2HR-AH-LEW(ニッケル水素蓄電池)
エネルギー消費効率(Lm/W)74.1(100V)、73.7(200V)、72.7(242V)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)
入力電流(mA)159(100V)、84(200V)、75(242V)
認定番号型式1:LALD-016、型式2:3AE-1050
光色昼白色
調光方式調光不可
適合周波数50/60Hz
定格光束(Lm)1150
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)(器具)169
質量(kg)0.8
色枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト
タイプ配光角(帯内文字):広角タイプ
定格電圧(V)100~242
角度(°)遮光角:15
相関色温度(K)5000
消費電力11.2W(100V) 11.1W(200V) 11.3W(242V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5(100V) 146.8(200V) 144.2(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
光束(Lm)(器具)1630
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
電源ユニット内蔵(本体横出し)
色ピュアホワイト
タイプ広角タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)
配光角度(°)30°
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:170
埋込穴(Φmm)□:150
質量(kg)1.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)8.1(100V)、8.0(200V)、8.3(242V)
入力電流(mA)83(100V)、43(200V)、38(242V)
保護等級IP20
遮光度30°
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)器具:169
材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト
質量(kg)1.2
消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1
保護等級IP20
色温度(K)5000
遮光度15°
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V)
光束(Lm)1200
配光角度(°)100
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
配光タイプ帯内文字:広角
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:170
埋込穴(Φmm)□:150
質量(kg)1.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)10.8(100V)、10.6(200V)、10.8(242V)
入力電流(mA)109(100V)、55(200V)、48(242V)
保護等級IP20
遮光度30°
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:169
埋込穴(Φmm)150
質量(kg)1.2
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)17.8(100V)、17.4(200V)、17.6(242V)
入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数50/60Hz
材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
関連キーワード
1
2
次へ