下部の吸気口から室内の空気を取り込みU V - C ランプで除菌された空気を上部から吹き出します。
80m3の部屋で2時間運転した時、除菌率は98%以上。
(80m3=部屋の高さを2.5mと仮定した場合は約20畳(32m2)
シンプルなボタン操作で、30分/60分/120分/常時運転タイマーを設定。
ファンスピードも3段階の調整が可能です。
寸法(mm)360×360×790
質量(kg)12.3
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)128
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ランプPhilips TUV PL-L18W×4 本
波長(nm)(UV-C)253.7
適合床面積約20畳
ランプ寿命9000時間
アズワン品番64-9063-73
タイマー30分/60分/120分/連続
処理風量(m3/h)(最大)550
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
関連キーワード